missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Merck Ouverture rapide Steritop™
Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) de la membrane:
12,5 cm
Conditionnement:
12 pièces
Description
- Filtre adaptable sur flacon fileté GP DE 45 mm avec membrane Express PLUS en polyéthersulfone (PES) à débit rapide et pores de 0,22 μm
- Pour la filtration sous vide et la stérilisation de milieux de culture tissulaire, de protéines, de solutions ADN et de suspensions de virus
Spécification
Spécification
| Jetable | Oui |
| Matériau (membrane) | PES |
| Porosité | 0.22 μm |
| Stérilité | Stérile |
| Zone de filtration | 40 cm2 |
| Type | Filtre pour bouchon de flacon |
| Volume (métrique) | 10 ml |
| Volume (métrique) de rétention | 2,4 mL |
| Volume (métrique) du collecteur | 15 ml |
| Volume (métrique) supérieur | 50 ml |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu