missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Sterile Weigh Boat
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17774824 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6 ml
10 ml
46 mL
Form:
Hexagonal
Quadratisch
Packungsgröße:
200 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Form unitSize
17774824 46 mL Hexagonal 200 Stück
17754824 10 ml Quadratisch 200 Stück
17764824 6 ml Hexagonal 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17774824
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

This sterile weighing boat is flexible and features smooth surfaces to provide accurate pour-outs with minimal sample loss. It is ideal for application in life science research, food, bio-pharmaceutical, environmental, and molecular research environments.

  • Durch Elektronenstrahl sterilisiert, um das Risiko einer Kreuzkontamination und beeinträchtigter Proben zu verringern
  • Hergestellt aus 100 % reinem antistatischem Polystyrol, das wasserdicht ist und die Wahrscheinlichkeit verringert, dass Materialien an den Einheiten haften
  • Einwegartikel
  • Kann mit einem Mikrowellenfeuchtigkeitsanalysator verwendet werden
  • Abgerundete Ecken vereinfachen den Transfer und ermöglichen ein kontrolliertes, flexibles Ausgießen von flüssigen, pulverförmigen oder körnigen Proben
  • Die Wägeschiffchen sind flach und haben einen breiten, flachen Boden, damit sie nicht umkippen
  • Farbe: Weiß
  • FDA-konform/lebensmitteltauglich

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität FDA und Sterilität
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 46 mL
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Material Polystyrol
Form Hexagonal
Sterilität Steril
Typ Wägeschiffchen
Kanten Abgerundet
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwiegen
Zur Verwendung mit (Geräte) Waage
Anzahl pro Packung 200 Packungen
Größe Mittel
Temperaturbereich (metrisch) -10°bis +70 °C
Abmessungen (L x B x H) 63,50 x 50,80 x 17,78 mm
Länge (metrisch) 63,50 mm
Breite (metrisch) 50,80 mm
Höhe (metrisch) 17,78 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.