missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Pince à sertir manuelle en acier inox pour salle blanche, réglable
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) du bouchon:
11 mm
13 mm
20 mm
32 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
Description | Pince à sertir de 11 mm |
Diamètre (métrique) du bouchon | 11 mm |
Matériau | Acier inox |
Type | Manual Crimper |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu