missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Messkanne Industrie, stapelbar

Catalog No. 15405764 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 mL
2000 mL
3000 mL
5.000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Kapazität (metrisch) unitSize
15405764 2000 mL 1 Stück
15848621 500 mL 1 Stück
15485774 5.000 ml 1 Stück
15229978 3000 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Bitte erkundigen Sie sich nach Sonderpreisen für große Mengen!
Catalog No. 15405764 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 72102000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Bitte erkundigen Sie sich nach Sonderpreisen für große Mengen!

Aus PP geeignet für den Einsatz in der Industrie. Die Messkanne Industrie, stapelbar ist versehen mit zwei Messskalen, erhaben transparent und blau gedruckt. Mit ergonomischem Griff, erhältlich in geschlossener Ausführung für besondere Stabilität oder mit offenem Griff für platzsparendes Stapeln.

  • Geeignet für industrielle Anwendungen.
  • Enthält zwei geprägte Messwaagen:
    • Transparent und mit blauer Beschriftung.
  • Ergonomischer Griff, in geschlossenem Design für besondere Stabilität erhältlich, oder mit offenem Griff zum Stapeln, um Platz zu sparen.
  • Polypropylen-Konstruktion und äußerst beständig gegen Säuren, Basen und Chemikalien.
  • Durchsichtig
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 2000 mL
Farbe Transparent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel
Material Polypropylen
Gewicht (metrisch) 0,181 kg
Graduierungen 20 mL
Graduated Ja
Höhe (metrisch) 206 mm
Durchmesser (metrisch) 151 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.