missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Schlauchklemme Quetsch-Fix

Catalog No. 10253652 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Schlauchgröße:
1 bis 5 mm
3 bis 10 mm
6 bis 15 mm
Gesamtlänge (metrisch):
25 mm
40 mm
55 mm
Packungsgröße:
1 Stück

Catalog No. 10253652

Marke: Buerkle™ 86180003

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Mit diesen Klemmen lassen sich Schläuche je nach Bedarf teilweise oder vollständig zusammendrücken. Buerkle™ Squeeze-Fix Schlauchklemmen sind aus POM gefertigt, rostfrei und für die Anwendung mit einer Hand geeignet. Permanent elastisch, hygienisch und sterilisierbar.

Mit diesen Klemmen können Schläuche nach Bedarf teilweise oder vollständig zugequetscht werden.
  • Einhändig handhabbar
  • Aus Polyoxylmethylen-Kunststoff (POM)
  • Keine rostenden Teile
  • Beständig elastisch und hygienisch
  • Weiß
  • Sterilisierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Material POM
Gesamtlänge (metrisch) 55 mm
Zur Verwendung mit Schläuche
Schlauchgröße 6 bis 15 mm
Farbe Weiß
Produkttyp Squeeze-fix Schlauchklemme
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt