Learn More
Beschreibung
Moderner Augenschutz. Die uvex sportstyle steht für eine neue Generation innovativer Schutzbrillen: Ein sauberes, sportliches Design, das maximale Funktionalität und Schutz kombiniert – diese leichte Schutzbrille ist für jeden eine Freude.
Allgemeine Eigenschaften
- Sportliche, leichte Schutzbrille mit geschwungenem Glas für eine hervorragende Passform bei engen oder breiteren Gesichtern
- Robustes Polycarbonat-Glas mit bewährter Uvex Supravision Beschichtungstechnologie – für dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Gläser
- Rahmenfarbe: anthrazit, blau
- PC-Glas: transparent
Schutzmerkmale
- Zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Filter)
- Kennzeichnung: W 166 FT CE – 2C-1,2 W1 FTKN CE
- UV400 – 100 % Schutz gegen gefährliche UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
Komfortmerkmale
- Die Kombination aus weicher Polsterung an der Stirn und ergonomisch geformten Bügel mit weichen Ohrstücken sorgt für einen komfortablen und sicheren Sitz ohne Druckstellen.
- Das weiche, verstellbare Nasenstück ermöglicht die Anpassung Glas an den Träger und sorgt für eine bequeme, rutschfeste Passform ohne Druckstellen.
Spezifikation
Spezifikation
| Objektivtyp | Supravision ETC |
| Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
| Farbe | Anthrazit, blau |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 166, EN 170 |
| Linsenfärbung | Klar |
| Produkttyp | Ergonomische Schutzgläser |
| Material | Polycarbonat |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Lens Material | Polycarbonat |
| Rahmenmaterial | Kunststoff |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.