missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Plateau de rétention de laboratoire
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
3 l
5 l
10 L
21 L
39 l
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ces plateaux de laboratoire sont pratiques et polyvalents. Ils peuvent être imbriqués lorsqu’ils sont vides et sont durables, incassables et résistants à la flexion. Convient également comme plateau de rétention pour substances agressives dangereuses pour l’environnement, pour les travaux de laboratoire, comme plateau de gravure, porte-instruments, plateau de médicaments, outil de développement photographique, plateau de présentation des échantillons ou des denrées alimentaires.
- Polypropylène, blanc
- Fabriqués par moulage par injection, et non par emboutissage profond
- Les plateaux peuvent être emboîtés
- Ne conviennent pas aux armoires à température contrôlée ou aux lave-vaisselles
- Résistance à la température jusqu’à +60°C (brièvement jusqu’à +80°C)

Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 5 l |
Dimensions (L x l) | 250 x 310 mm (base) |
Dimensions (L x l x H) | 310 x 370 x 75 mm |
Couleur | Blanc |
Hauteur (métrique) | 75 mm (bord extérieur) |
Longueur (métrique) | 240 mm (base intérieure), 250 mm (base extérieure), 310 mm (bordure extérieure) |
Matériau | Polypropylène |
Type | Plateau de laboratoire |
Largeur (métrique) | 300 mm (base intérieure), 310 mm (base extérieure), 370 mm (bordure extérieure) |
Forme | Rectangulaires |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu