Learn More
Cole-Parmer™ PROBENHALTER 50ML FUER 44702 bestehend aus 2 Endstücken, 1 Mahlstab und 4
Für den Einsatz mit SPEX SamplePrep™ Großkapazitäts-Tiefkühlgeräten/Kryogenmühlen
Marke: Cole-Parmer™ 6801
259.20 CHF gültig bis 2025-09-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24100" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Ein 6801P großer Edelstahl-Impaktor, zwei 6801E-große Edelstahl-Endstopfen und ein Pack 6801C4 große Polycarbonat-Mittelzylinder
Beschreibung
- Ein komplettes Schleifgefäß und drei Ersatz-Mittelzylinder aus Polycarbonat
- Mahlt jeweils eine große Probe
- Probenkapazität (Mahlen): 1 bis 50 ml
- Typische Probengröße: 25 g
- Hält Temperaturen mit Flüssigstickstoff stand
- Geschlossene Mahlfläschchen verhindern eine Kreuzkontamination der Probe, halten flüchtige Substanzen zurück und dämmen gefährliche bzw. kritische Proben ein.
- Transparenter Kunststoff-Mittelzylinder ermöglicht die visuelle Überprüfung des Mahlvorgangs
- Endstopfen und Impaktor aus Edelstahl sind autoklavierbar und wiederverwendbar
- Mittelzylinder aus Polycarbonat können einmal verwendet oder mit heißem Wasser bzw. Reinigungsmittel oder RNase/DNase-freier Lösung gereinigt werden.
- Kompatibel mit großem 6804-Extraktor/Fläschchenöffner
- Komponenten separat erhältlich
Für das Vermahlen von Proben wie pflanzlichem und tierischem Gewebe, Samen, Polymeren, pharmazeutischen Produkten, Textilien, Haaren und Knochen.
Spezifikation
Schleif-Set | |
1 bis 50 ml | |
Großer Extraktor/Fläschchenöffner 6804, automatischer Extraktor 6814 von Spex SamplePrep Tiefkühlgerät/Mühle mit großem Fassungsvermögen | |
Edelstahl | |
0.03 bis 1.69 oz. | |
Groß |
0,03 bis 5,07 Unzen | |
Für die Vermahlung von Proben wie pflanzlichem und tierischem Gewebe, Samen, Polymeren, pharmazeutischen Produkten, Textilien, Haaren und Knochen | |
1 großer Edelstahl-Impaktor, 2 große Edelstahl-Endstopfen und 1 Packung mit großen Polycarbonat-Mittelzylindern | |
Polycarbonat | |
1 bis 50 ml |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.