missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel Art™ Anneaux de lest en plomb SP Scienceware™ pour flacons avec revêtement en vinyle Vikem™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
1.69 in
Diamètre (impériale) externe:
2,9 po
Poids (impériale):
0,15 lb
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Stabilise la verrerie immergée dans des bains-marie ; réduit les flottements, la casse et les déversements de produits chimiques
- Revêtement en vinyle rouge vif Vikem
- Résistant aux produits chimiques
- Ne raye pas les flacons
Spécification
Spécification
| Type de produit | Accessoires |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Red |
| Capacité | Flasks (125 to 500 mL) |
| Matériau | Vinyl-coated Lead |
| Forme | Ring |
| Étagères | None |
| Empilables | Oui |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons Erlenmeyer à col droit |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu