missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Flacon à bouchon à clipser, verre transparent
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
9,1 ml
10 ml
15 ml
27 ml
Conditionnement:
100 pièces
Spécification
Spécification
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) externe | 20 mm |
Matériau | Verre |
Volume (métrique) | 9,1 ml |
Type de goulot | Flacon de culture |
Type d’emballage | CleanPack, boîte en PP |
Type de base | Fond plat |
Hauteur (métrique) | 40 mm |
Quantité | 100 |
Type | 3e classe hydrolytique |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu