missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HALYARD™ SKYBREEZE™ Powder-Free Nitrile Exam Gloves

SKYBREEZE™ Powder-Free Nitrile Exam Gloves are a versatile option for various tasks and serve as a great alternative to latex or vinyl exam gloves, providing both comfort and a reliable barrier protection, including against chemotherapy drugs.
8.59€ - 9.55€
Spécification
| Chlorinated | Yes |
|---|---|
| Accelerator Free | No |
| Applications | Healthcare, Laboratory |
| AQL | 1.5 |
| Couleur | Blue |
| Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
30274650
![]() |
HALYARD™
47373 |
XS |
9.55€
200 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30274646
![]() |
HALYARD™
47374 |
Petit |
9.55€
200 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30274649
![]() |
HALYARD™
47375 |
Moyen |
9.55€
200 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30274647
![]() |
HALYARD™
47376 |
Grand |
9.55€
200 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30274648
![]() |
HALYARD™
47377 |
XL |
8.59€
180 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- HALYARD™ SKYBREEZE™ Powder-Free Nitrile Exam Gloves are designed to be comfortable, economical and protective:
- Suitable glove choice for a wide range of tasks
- Certified as a Medical Device, class I
- Tested with various chemotherapy drugs and several commonly used chemicals
- Certified as PPE Category III Type B (KPT)
- Approved for Food Contact
- Skin friendly formulations and ISO 10993-10 compliant gloves offer excellent comfort
- Anatomical thin design for enhanced tactile sensitivity
- Viral barrier protection
- Powder-free and Natural rubber latex-free formulation reduces the likelihood of skin irritation and Type I allergies
- Textured fingertips for better grip
- Non-sterile
- SMARTPULL™ dispenser facilitates glove dispensing and reduces glove waste by 38.2%
Spécification
| Yes | |
| Healthcare, Laboratory | |
| Blue | |
| Fingertip Textured | |
| ≥ 0.05 mm | |
| Nitrile | |
| ≥ 0.05 mm | |
| Nitrile Examination Glove | |
| ≥ 0.05 mm | |
| Beaded |
| No | |
| 1.5 | |
| Single-use | |
| ≥ 0.05 mm | |
| Yes | |
| ≥ 0.05 mm | |
| Powder Free | |
| ≥ 0.05 mm | |
| No | |
| 240mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit