missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Mit Kopfbandschlaufen und integrierten Packungsbeilagen in allen Schutzstufen ist das korrekte Anbringen der Maske ganz einfach.
- Die Formulare können auch für längere Zeit bequem getragen werden, ohne dass sie stören.
Spezifikation
Spezifikation
| Aerosoltyp | P – ölfest |
| Farbe | Weiß |
| Design Type | Becher/geformt |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Filtertyp | FFP3 |
| Material | Polypropylen, Polyester |
| Produkttyp | Atemschutzgerät für Partikel und chirurgische Maske für das Gesundheitswesen |
| Größe | M |
| Mit Ausatemventil | Ja |
| Latexfrei | Ja |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?