missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ Silikonschläuche

Catalog No. 11755948
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.8 mm
4.8 mm
Außendurchmesser (metrisch):
4 mm
8 mm
Dicke (metrisch):
0.8 mm
1.6 mm
Packungsgröße:
7.50 Meter

Catalog No. 11755948

Marke: Masterflex™ 0641103

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Verwenden Sie diesen Schlauch für Anwendungen in den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie, Lebensmittel und Getränke, Luftfahrt und allgemeines Labor. Saint Gobain Performance Plastics™ Silikonschläuche sind peroxid-vernetzt und bieten eine ausgezeichnete Hitzebeständigkeit und niedrigen Druckverformungsrest.

Verwenden Sie diesen Schlauch für Anwendungen in den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie, Lebensmittel und Getränke, Luftfahrt und allgemeines Labor.Saint Gobain Performance Plastics™ Silikonschläuche sind peroxid-vernetzt und bieten eine ausgezeichnete Hitzebeständigkeit und niedrigen Druckverformungsrest.

  • Geruchlose, ungiftige, durchscheinende Schläuche
  • Elastomer ist FDA-konform (21 CFR 177.2600) und erfüllt die Anforderungen der USP-Klasse VI
  • Gemäß GMP hergestellt
  • Sterilisierbar im Autoklav oder mit Gammabestrahlung

Spezifikation

Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,19 in.
Innendurchmesser (metrisch) 4.8 mm
Material Silikon
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,31 in.
Außendurchmesser (metrisch) 8 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 24,9 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 7.5 m
Dicke (angloamerikanisch) 0,06 in.
Dicke (metrisch) 1.6 mm
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -50 °C
Farbe Durchscheinend
Max. Operating Temperature (English) 446 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 230 °C
Produkttyp Schläuche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt