missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Silikon-Standard für die Rotationsviskosität

Catalog No. 12020763
Click to view available options
Viskosität:
11.87 mm2/Sekunde bei kinematischer Viskosität bei 20 °C
112 mPa bei 20 °C, 100 mPa bei 25 °C
268 mPa bei 20 °C, 250 mPa bei 25 °C
410.7 mm2/sek. bei 20 °C kinematische Viskosität
5 mPa bei 20 °C, 5 mPa bei 25 °C
50.49 mPa.s (25°C)
68121 mm2/Sekunde bei kinematischer Viskosität bei 20 °C
88.21 mm2/sek. bei 20 °C kinematische Viskosität
Dynamisch (cP): 1,103 mPa•s (20 °C), 997.5 mPa•s (25 °C) Kinematisch (cSt): 1,153 mm2/s (20 °C), 1,048 mm2/s (25 °C)
Dynamisch (cP): 111,121 mPa•s (20 °C), 100,201 mPa•s (25 °C)
Kinematisch (cSt): 113,947 mm2/s (20 °C), 103,226 mm2/s (25 °C)
Dynamisch (cP): 13,887 mPa•s (20 °C), 12,517 mPa•s (25 °C) Kinematisch (cSt): 14,250 mm2/s (20 °C), 12,904 mm2/s (25 °C)
Dynamisch (cP): 33,204 mPa•s (20 °C), 29,936 mPa•s (25 °C)
Kinematisch (cSt): 34,066 mm2/s (20 °C), 30,855 mm2/s (25 °C)
Dynamisch (cP): 5,560 mPa•s (20 °C), 5,019 mPa•s (25 °C)
Kinematisch (cSt): 5,747 mm2/s (20 °C), 5,212 mm2/s (25 °C)
Dynamisch (cP): 553.6 mPa•s (20 °C), 501.2 mPa•s (25 °C) Kinematisch (cSt): 581.3 mm2/s (20 °C), 528.8 mm2/s (25 °C)
Packungsgröße:
1 Stück
600 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Catalog No. 12020763

Marke: Paragon Scientific VISRT5K600

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Doppelzertifiziert und aus Materialien höchster Qualität hergestellt. Die Paragon Scientific Silikon-Standards für die Rotationsviskosität wurden für Geräte mit minimaler Temperaturkontrolle entwickelt. Sie werden in gebrauchsfertigen 600 ml-Packungen geliefert, um ein sichereres Arbeiten, weniger Durcheinander, weniger Abfall und einen höheren Durchsatz zu gewährleisten.

  • Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
  • 600ml des Produkts werden in einem gebrauchsfertigen Test in Pack-Behälter geliefert
  • 1 Jahr haltbar
  • Gewährleistet die vollständige Einhaltung des internationalen Testmethodenprotokolls
  • Vollständige Rückverfolgbarkeit gemäß nationaler Normen
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
  • Für alle Spindeln mit Ausnahme der L1-Spindel sind bei Verwendung der L1-Spindel weitere Vorkehrungen zu treffen
  • Sicheres Arbeiten, weniger Durcheinander, weniger Abfall, höherer Durchsatz

Spezifikation

Verpackung Test im Verpackungsbehälter
Geruch Characteristic odor
Viskosität Dynamisch (cP): 5,560 mPa•s (20 °C), 5,019 mPa•s (25 °C)
Kinematisch (cSt): 5,747 mm2/s (20 °C), 5,212 mm2/s (25 °C)
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Silikonflüssigkeit
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Element Silikonflüssigkeit
Menge 600 ml

Nennwerte angegeben

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt