missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ SI-200-Serie Stuart™ Schütteln des Inkubators

Catalog No. 12842163
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
1 l
Große Füllmengen: 115 l
Mittlere Füllmengen: 51 l
Enthält:
IQ/OQ
USB-Kabel
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Aufnahmevermögen Enthält unitSize
12842163 Große Füllmengen: 115 l USB-Kabel -
10257954 1 l USB-Kabel 1 Stück
15827894 Mittlere Füllmengen: 51 l IQ/OQ 1 Stück
15847894 Große Füllmengen: 115 l IQ/OQ 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 12842163 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 7952016
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Kombination aus Schüttelfroster und Inkubator ergibt die SI-200-Serie Stuart™ Schüttelinkubator, ideal für Zellkulturverfahren.

  • Eine mikroprozessgesteuerte Schüttelgeschwindigkeit gewährleistet Genauigkeit.
  • Die forcierte Luftzirkulation sorgt für eine gleichmäßige Temperatur in der Kammer.
  • Stellen Sie Temperatur und Geschwindigkeit einfach ein und zeigen Sie sie an.
  • Die einzigartige einfahrbare Plattform ermöglicht ein leichtes Be- und Entladen.
  • Diese Schüttelinkubatoren erzeugen eine orbitale Schüttelbewegung, um eine gleichmäßige Vermischung zu gewährleisten und gleichzeitig das Bakterienwachstum zu fördern.
  • Alle Modelle verfügen über einen Timer, der von 1 Sekunde bis 9 Tagen eingestellt werden kann.
  • Sobald der Timer abgelaufen ist, ertönt ein Alarm und der Schüttelvorgang endet, während der Inkubator weiter läuft.
  • Die ausfahrbare Plattform ermöglicht einen einfachen Zugang zu den Proben an der Rückseite des Inkubators und rastet während des Betriebs sicher ein.
  • Ein flexibles Einspannsystem hält die Fläschchen sicher an Ort und Stelle (bis zu 1-l-Flaschen bei 51-l-Modellen und bis zu 2-l-Flaschen bei 115-l-Modellen).
  • Eingebaut USB Verbindung und spezielle Software ermöglichen die Langzeitüberwachung der Inkubatortemperatur über einen PC.
  • Auftragsformular 79520-02 oder 79520-18 mit IQ/OQ-Dokumentation (Einrichtungsqualifizierung/Funktionsqualifizierung), um die Anforderungen der Aufsichtsbehörde zu erfüllen.

Spezifikation

Orbit 16 mm
Drehzahlbereich 30 bis 300 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz, 450 W
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur +5 bis 60 °C
Wirkleistung 400 W
Aufnahmevermögen Große Füllmengen: 115 l
Frequenz 50 Hz
Abmessungen (L x B) Plattform 526 x 390 mm
Abmessungen (L x B x H) 675 x 542 x 642 mm
Höhe (angloamerikanisch) 25,3 in.
Höhe (metrisch) 642 mm
Innenhöhe (metrisch) 395 mm
Länge (angloamerikanisch) 26,6 in.
Länge (metrisch) 675 mm
Innenlänge (metrisch) 623 mm
Breite (angloamerikanisch) 21,3 in.
Breite (metrisch) 542 mm
Innenbreite (metrisch) 465 mm
Gewicht (metrisch) 55 kg
Display LED, 0,1°C
Enthält USB-Kabel
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.