missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Serumflaschen

Catalog No. 15153065 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 ml
3 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
100 ml
125 ml
Packungsgröße:
100 Stück
Catalog No. Kapazität (metrisch) unitSize
15153065 3 ml 100 Stück
15163065 2 ml 100 Stück
11894740 5 ml 100 Stück
15113065 10 ml 100 Stück
15123065 20 ml 100 Stück
11804750 30 ml 100 Stück
15133065 50 ml 100 Stück
15143065 100 ml 100 Stück
15173065 125 ml 100 Stück
9 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Catalog No. 15153065

Marke: Labconco™ 7575210

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Optimal für die langfristige Aufbewahrung von gefriergetrockneten Proben. Labconco Serumflaschen sind speziell für Lyophilisierungsanwendungen konzipiert.

ulliGleichmäßige, dünnwandige Konstruktion für gleichmäßiges Einfrieren und Trocknen/liliIdeale Behälter für den Einsatz im FreeZone Stoppering Tabletttrockner/liliZum Anschluss an Ventilanschlüsse in Trockenkammern und Verteilern/liliIn Packungen mit 100 Stück/li/ul

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 3 ml
Farbe Klar
Material Glas
Anzahl pro Packung 100/Pckg.
Sterilität Unsteril
Produkttyp Serumflasche
Verschlussgröße 13 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.