missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BINDER™ Chambre de séchage sous vide de série VDL pour solvants inflammables

Les chambres de sécurité de séchage à vide de série VDL assurent une sécurité maximale lors du séchage des solvants organiques et portent le marquage GS comme référence.
14078.00€ - 19622.00€
Spécification
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
|---|---|
| max. (métrique) | 10°C à 110°C |
| Type | Étuves de séchage |
| Affichage | Écran tactile TFT |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16699682
![]() |
BINDER™
9630-0009 |
24 l |
14435.00€ 14078.00€ / 1 pièce Économisez 357.00€ 2% de réduction |
Expédition estimée: 31-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
16659322
![]() |
BINDER™
9630-0010 |
55 l |
15680.00€ 15295.00€ / 1 pièce Économisez 385.00€ 2% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
16666483
![]() |
BINDER™
9630-0011 |
119 l |
20740.00€ 19622.00€ / 1 pièce Économisez 1118.00€ 5% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
- Plage de températures : Température ambiante comprise entre +10°C et +110°C
- Conformité ATEX pour les unités : EX II 2/3/- G IIB T3 Gb/Gc/- X
- Contrôleur tactile intuitif avec affichage graphique de la pression et de la température
- Contrôle du séchage commandé par programme avec ventilation automatique à la fin du processus
- Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues en format ouvert via USB
- Dispositif de contrôle de la pression pour le chauffage activé à partir de < 100 mbar
- 2 racks d’expansion en aluminium, peuvent être positionnés sur mesure
- Connexion au gaz inerte
- Panneau de sécurité en verre incassable, monté sur ressort
- Large fenêtre d'observation
- Interface d’ordinateur : Ethernet
Spécification
| Acier inoxydable | |
| Étuves de séchage | |
| Acier inoxydable | |
| Da 0 a 1100 mbar | |
| 50/60 Hz |
| 10°C à 110°C | |
| Écran tactile TFT | |
| NEMA 5-20P | |
| 200 V |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit