missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BINDER™ Congélateurs à températures ultra-basses série UF V
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

Code produit. 15901102 Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
382 L
477 L
700 L
Modèle:
Space Saver, UFV350-230V
Vertical, UFV500-230 V
Vertical, UFV500-230 V-W
Vertical, UFV700-230 V
Vertical, UFV700-230 V-W
Gamme de produits:
Étalon
Refroidissement par eau
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Les congélateurs à températures ultra-basses Binder™ série UF V respectent l’environnement tout en consommant un minimum d’énergie, et associent commodité de fonctionnement et sécurité individuelle.

  • Plage de températures : -90°C à -40°C
  • Consommation énergétique la plus faible de sa catégorie
  • Unité de refroidissement puissante du compresseur en cascade
  • Réfrigérants respectueux de l’environnement R-290 et R-170
  • Isolation thermique avec des VIP uniques à longue durée de vie (panneaux d’isolation sous vide)
  • Joint de porte innovant réduisant l’accumulation de glace
  • Poignée de porte ergonomique
  • Intérieur antirouille fabriqué entièrement en acier inoxydable
  • Portes intérieures amovibles en acier inoxydable
  • 3 étagères en acier inoxydable offrant un placement flexible
  • Refroidissement par eau (selon la version)
  • Contact d’alarme à tension nulle pour le système d’alarme interne
  • Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues en format ouvert via USB
  • Interface Ethernet
  • 2 ports d’accès, Ø 28 mm, arrière

Spécification

Description UFV500-230 V, standard, série UF V - congélateurs à ultra basse température avec réfrigérants respectueux du climat, 477 l, 230 V 1 ∼ 50 Hz
Type Congélateur très basse température
Capacité (impériale) 126 gal.
Capacité (métrique) 477 L
Gamme de températures -40 °C à 86 °C
Modèle de porte Moussé
No. of Doors 1
Matériau de la hotte Anti-corrosion Steel
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Isolation La combinaison de panneaux isolants sous vide (technologie V) et de mousse de polyuréthane sans CFC
Étagères 3
Capacité (impériale) d’étagère 110.2 lb.
Capacité (métrique) d’étagère 50 kg
Certifications/Conformité CE, ENERGYSTAR, UKCA
Modèle Vertical, UFV500-230 V
Affichage LCD
Gamme de produits Étalon
Eau réfrigérée Non
Dimensions (P x l x H) intérieures 606 x 605 x 1300 mm
Dimensions (L x l x H) extérieures 920 x 997 x 1966 mm
Options de surveillance Systèmes d'alarme intégrés
Ampérage 9 A
Type de bouchon NEMA 5-15 P
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz
Puissance 1,6 kW
Compresseur Bottom-mounted
Réfrigérant Étape 1 : R290, Étape 2 : R170
Poids (métrique) 247 kg
Capacité 12
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis