Learn More
BINDER™ Série MK - Chambres d’essais climatiques, pour variation de température rapide



L’enceinte BINDER de la série MK convient à tous les essais thermiques ou frigorifiques compris entre -40 °C et 180 °C. La série MK est une alternative judicieuse aux solutions individuelles coûteuses pour les essais thermiques cycliques.
Marque: BINDER™ 9020-0374
13100.38 EUR valable jusqu'au 2025-12-20
Utilisez le code promo "24121" pour bénéficier de cette offre.
Afficher plus de versions de ce produit
Description
- Plage de températures : -40°C à +180°C
- Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
- Protection programmable contre la condensation pour les matériaux de test
- Fenêtre de visualisation chauffée avec éclairage intérieur LED
- Édition de base du logiciel multi-gestion BINDER APT-COM™
- Système de dépannage avec alarmes visuelles et sonores
- Contrôleur à écran tactile intuitif avec programmation par intervalles de temps et en temps réel
- Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues en format ouvert via USB
- Port d’accès avec bouchon en silicone
- Dispositif de sécurité de température réglable indépendant de classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle
- 4 roulettes, deux avec freins
- Interface d’ordinateur : Ethernet
- Fonction de rampe réglable
- Enregistreur graphique intégré
- Horloge en temps réel
- 1 portoir en acier inoxydable
- Chambre intérieure en acier inoxydable
- Réfrigérant R-452A sans CFC
- Refroidissement avec l’unité de refroidissement du compresseur
Spécification
| 2.1 cu. ft. | |
| 15 kg | |
| 60 L | |
| Pas d’éclairage | |
| 1 std./4 max. | |
| Pas de contrôle de l'humidité | |
| Chambre climatique | |
| MK056-230 V | |
| 732 x 832 x 1445 mm | |
| 230 V | |
| 12,5 A |
| 33.1 lb. | |
| MK056-230 V, standard, série MK - Chambres climatiques dynamiques pour les changements rapides de température, 60 L, 230 V 1 ∼ 50 Hz | |
| Acier inoxydable | |
| Acier inoxydable | |
| CEE | |
| -40°C à +180°C | |
| Écran tactile TFT | |
| 400 x 350 x 420 mm | |
| 165 kg | |
| 2,8 kW | |
| 50 Hz |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.