Learn More
BINDER™ Série MK - Chambres d’essais climatiques, pour variation de température rapide



L’enceinte BINDER de la série MK convient à tous les essais thermiques ou frigorifiques compris entre -40 °C et 180 °C. La série MK est une alternative judicieuse aux solutions individuelles coûteuses pour les essais thermiques cycliques.
Marque: BINDER™ 9020-0377
Afficher plus de versions de ce produit
Description
- Plage de températures : -40°C à +180°C
- Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
- Protection programmable contre la condensation pour les matériaux de test
- Fenêtre de visualisation chauffée avec éclairage intérieur LED
- Édition de base du logiciel multi-gestion BINDER APT-COM™
- Système de dépannage avec alarmes visuelles et sonores
- Contrôleur à écran tactile intuitif avec programmation par intervalles de temps et en temps réel
- Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues en format ouvert via USB
- Port d’accès avec bouchon en silicone
- Dispositif de sécurité de température réglable indépendant de classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle
- 4 roulettes, deux avec freins
- Interface d’ordinateur : Ethernet
- Fonction de rampe réglable
- Enregistreur graphique intégré
- Horloge en temps réel
- 1 portoir en acier inoxydable
- Chambre intérieure en acier inoxydable
- Réfrigérant R-452A sans CFC
- Refroidissement avec l’unité de refroidissement du compresseur
Spécification
| 25.9 cu. ft. | |
| 40 kg | |
| 734 L | |
| Pas d’éclairage | |
| 1 std./11 max. | |
| Pas de contrôle de l'humidité | |
| Chambre climatique | |
| MK720-400 V | |
| 1620 x 1195 x 2005 mm | |
| 400 V | |
| 16 A |
| 88.2 lb. | |
| MK720-400 V, standard, série MK - Chambres climatiques dynamiques pour les changements rapides de température, 734 L, 400 V 3 ∼ 50 Hz | |
| Acier inoxydable | |
| Acier inoxydable | |
| CEE | |
| -40°C à +180°C | |
| Écran tactile TFT | |
| 1200 x 600 x 1020 mm | |
| 570 kg | |
| 8,7 kW | |
| 50 Hz |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.