missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BINDER™ Série KBF Chambres climatiques à conditions constantes avec plage étendue de température/d’humidité
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

Code produit. p-9053058 Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
102L
247 L
700L
1020 L
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.

La BINDER KBF offre des conditions d'essai parfaitement constantes dans toute la chambre d'essai. Cette chambre est peu encombrante et très flexible en ce qui concerne l'alimentation en eau. Sa large plage de température et d'humidité en fait la spécialiste incontournable des essais sous contrainte.

Les chambres climatiques à conditions constantes de la série KBF fonctionnent dans une plage de températures comprise entre 0°C et 70°C et une plage d’humidité comprise entre 10 % et 80 % HR.

  • Plage de températures : 0°C à +70°C
  • Plage d’humidité : Humidité relative de 10 % à 80 %
  • Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
  • Régulation de l’humidité grâce au capteur d’humidité capacitif et à l’humidification par vapeur
  • Contrôleur à écran tactile intuitif avec programmation par intervalles de temps et en temps réel
  • Édition de base du logiciel multi-gestion BINDER APT-COM™
  • Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues en format ouvert via USB
  • Auto-test de l’unité pour une analyse complète de l’état
  • Porte intérieure étanche en verre de sécurité (ESG)
  • Élimination de la corrosion du verre par un revêtement spécial TIMELESS
  • Chambre intérieure en acier inoxydable
  • 2 racks en acier inoxydable
  • Port d’accès avec bouchon en silicone, 30 mm, gauche
  • 4 roulettes stables, deux avec freins, à partir de 240 litres
  • Dispositif de sécurité de température indépendant de classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme de température visuelle et sonore
  • Interface d’ordinateur : Ethernet
  • Chauffage de porte

Spécification

Capacité (impériale) 3.6 cu. ft.
Capacité (impériale) d’étagère 66.1 lb.
Capacité (métrique) d’étagère 30 kg
Description KBF115-230 V, standard, série KBF - Chambres climatiques à conditions constantes avec large plage de températures / d’humidité, 102 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Capacité (métrique) 102L
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Éclairage Pas d’éclairage
Matériau Acier inoxydable
Nbre d’étagères 2 std./5 max.
Type de bouchon CEE
Humidité relative 10 à 80 %
Plage de températures (métrique) Plage de température 0°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à 70°C
Type Chambre climatique
Affichage Écran tactile TFT
Modèle KBF115-230 V
Dimensions (P x l x H) intérieures 600 x 351 x 483 mm
Dimensions (L x l x H) 905 x 705 x 1060 mm
Poids (métrique) 128 kg
Tension 200 V
Puissance 2 kW
Ampérage 16 A
Fréquence 50/60Hz
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis