missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BINDER™ Série KBF Chambres climatiques à conditions constantes avec plage étendue de température/d’humidité
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

Code produit 15503577 Tous les produits BINDER Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
102L
247 L
700L
1020 L
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
15503577 700L 1 pièce
15646527 102L 1 pièce
15671479 247 L 1 pièce
15601489 1020 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit 15503577 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 90200324

Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.

La BINDER KBF offre des conditions d'essai parfaitement constantes dans toute la chambre d'essai. Cette chambre est peu encombrante et très flexible en ce qui concerne l'alimentation en eau. Sa large plage de température et d'humidité en fait la spécialiste incontournable des essais sous contrainte.

Les chambres climatiques à conditions constantes de la série KBF fonctionnent dans une plage de températures comprise entre 0°C et 70°C et une plage d’humidité comprise entre 10 % et 80 % HR.

  • Plage de températures : 0°C à +70°C
  • Plage d’humidité : Humidité relative de 10 % à 80 %
  • Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
  • Régulation de l’humidité grâce au capteur d’humidité capacitif et à l’humidification par vapeur
  • Contrôleur à écran tactile intuitif avec programmation par intervalles de temps et en temps réel
  • Édition de base du logiciel multi-gestion BINDER APT-COM™
  • Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues en format ouvert via USB
  • Auto-test de l’unité pour une analyse complète de l’état
  • Porte intérieure étanche en verre de sécurité (ESG)
  • Élimination de la corrosion du verre par un revêtement spécial TIMELESS
  • Chambre intérieure en acier inoxydable
  • 2 racks en acier inoxydable
  • Port d’accès avec bouchon en silicone, 30 mm, gauche
  • 4 roulettes stables, deux avec freins, à partir de 240 litres
  • Dispositif de sécurité de température indépendant de classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme de température visuelle et sonore
  • Interface d’ordinateur : Ethernet
  • Chauffage de porte

Spécification

Capacité (impériale) 24.7 cu. ft.
Capacité (impériale) d’étagère 99.2 lb.
Capacité (métrique) d’étagère 45 kg
Description KBF720-230 V, standard, série KBF - Chambres climatiques à conditions constantes avec large plage de températures / d’humidité, 700 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Capacité (métrique) 700L
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Éclairage Pas d’éclairage
Matériau Acier inoxydable
Nbre d’étagères 2 std./15 max.
Type de bouchon CEE
Humidité relative 10 à 80 %
Plage de températures (métrique) Plage de température 0°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à 70°C
Type Chambre climatique
Affichage Écran tactile TFT
Modèle KBF720-230 V
Dimensions (P x l x H) intérieures 973 x 576 x 1250 mm
Dimensions (L x l x H) 1255 x 1040 x 1925 mm
Poids (métrique) 312 kg
Tension 200 V
Puissance 3,1 kW
Ampérage 16 A
Fréquence 50/60Hz
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.