missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BINDER™ Suite FED Avantgard.line - Chambre de séchage et de chaleur, avec convection forcée et fonctions chronométrées améliorées
GREENER_CHOICE

Code produit 15890302 Tous les produits BINDER Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
116 L
240 l
741 l
Dimensions (L x l x H):
835 x 760 x 735 mm
1035 x 845 x 962 mm
870 x 1590 x 1165 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Dimensions (L x l x H) unitSize
15890302 741 l 870 x 1590 x 1165 mm 1 pièce
15682106 116 L 835 x 760 x 735 mm 1 pièce
15602116 240 l 1035 x 845 x 962 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15890302 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 90100301
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
undefined

Les chambres de chaleur de la série FEt-Avant garde.line offrent une capacité presque illimitée et sont particulièrement adaptables. Grâce aux fonctions de minuterie avancées et à un ventilateur contrôlables, les conditions de température et de convection sont facilement contrôlées.

  • Plage de température : +12 °C au-dessus de la température ambiante à +300 °C
  • Jusqu’à 30 % de consommation énergétique en moins par rapport aux unités classiques du marché
  • Précision élevée sur la température grâce à APT.line™ technologie
  • Vitesse de ventilateur réglable
  • Contrôleur avec écran LCD et fonctions de minuterie améliorées
  • Commande électromécanique du clapet d’évacuation d’air
  • 2 racks chromés
  • Dispositif de sécurité de température réglable indépendant intégré de classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle
  • Conception ergonomique de la poignée
  • Interface Ethernet
  • USB port pour l’enregistrement des données
  • Technologie de contrôleur PID entièrement numérique, conviviale et facile à utiliser

Specifications

Capacité (impériale) 26,2 cuillères pi.
Certifications/Conformité ASTM Standard
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Type de contrôleur Contrôleur avec affichage Lc
Type de convection Forcé
Description FED720-400 V, standard, série FED Avantgard.line - Chambre de séchage et de chaleur avec convetion forcée et fonctions de minuterie améliorées, 741 L, 400 V 3 ∼50/60 Hz
Capacité (métrique) 741 l
max. (métrique) Température ambiante +12° à 300 °C
Type Étuve de séchage
Affichage LCD
Matériau Acier inoxydable
Charge max. de support 45 kg (99.2 lb.)
Modèle FED720-400V
Nbre d’étagères 2 Std./16 Max.
Type de bouchon NEMA 5-20P
Dimensions (P x l x H) intérieures 570 x 1300 x 1000 mm
Dimensions (L x l x H) 870 x 1590 x 1165 mm
Poids (métrique) 166 kg
Tension 400 V
Puissance 4.5 kW
Ampérage 3 x 16 A
Fréquence 50/60 Hz
Technologie de convection Système APT.line
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.