missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BINDER™ Suite FD Avant garde.line - Chambre de séchage et de chaleur, avec congélation forcée
GREENER_CHOICE

Code produit 15632116 Tous les produits BINDER Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
115 l
259 L
741 L
Dimensions (L x l x H):
815 x 860 x 962 mm
835 x 760 x 705 mm
1165 x 910 x 1590 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Dimensions (L x l x H) unitSize
15632116 115 l 835 x 760 x 705 mm 1 pièce
15642116 259 L 815 x 860 x 962 mm 1 pièce
15800312 741 L 1165 x 910 x 1590 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15632116 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 90100305
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Un four durant la série FD Avant garde. Grâce à la distribution homogène de température, sa dynamique rapide et son ventilateur puissant, ce four de chauffage permet de gagner un temps précieux.

  • Jusqu’à 30 % de consommation énergétique en moins par rapport aux unités classiques du marché
  • Précision élevée sur la température grâce à APT.line™ technologie
  • Convection forcée
  • Contrôleur avec affichage LCD
  • Commande électromécanique du clapet d’évacuation d’air
  • 2 racks chromés
  • Dispositif de sécurité de température réglable indépendant intégré de classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle
  • Conception ergonomique de la poignée
  • USB port pour l’enregistrement des données

Spécification

Capacité (impériale) 4,1 pi3
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Type de contrôleur Contrôleur avec écran LCD
Type de convection Forcé
Description FD115-230 V, standard, série FD Avantgard.line - Chambre de séchage et de chaleur à convetion forcée, 116 L, 230 V 1 ∼50/60 Hz
Capacité (métrique) 115 l
max. (métrique) Température ambiante +10° à 300 °C
Type Chambre de séchage et de chauffage
Affichage LCD
Matériau Acier inoxydable
Charge max. de support 30 kg
Modèle FD115-230 V
Nbre d’étagères 2 std./5 max.
Type de bouchon NEMA 5-20P
Dimensions (P x l x H) intérieures 550 x 385 x 550 mm
Dimensions (L x l x H) 835 x 760 x 705 mm
Poids (métrique) 57 kg
Alimentation électrique 230 V, 1 phase, 50/60 Hz, 1,3 kW, 6,3 A
Tension 230 V
Puissance 1,3 kW
Ampérage 6,3 A
Fréquence 50 / 60 Hz
Technologie de convection Système APT.line
Nbre de portes 1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.