missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BINDER™ Serie ED-S Solid.line – Trocken- und Wärmekammer mit natürlicher Konvektion
GREENER_CHOICE

Catalog No. 15953052 Alle ansehen BINDER Produkte
Change view
Click to view available options
Modell:
EDS056-230 V
EDS115-230 V
Kapazität (metrisch):
62 l
118 L
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Modell Kapazität (metrisch) unitSize
15953052 EDS056-230 V 62 l 1 Stück
15973052 EDS115-230 V 118 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Catalog No. 15953052 Lieferant BINDER™ Lieferanten-Nr. 90900014
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.

Die Solid.line ist zum Trocknen und Erwärmen geeignet. Die Eigenschaften der Solid.Line orientieren sich an der jeweiligen Anwendung und werden daher in den Bereichen Forschung und Qualitätssicherung eingesetzt.

  • Temperaturbereich: +7 °C über der Umgebungstemperatur auf +250 C erhöhen°C
  • APT.line™ Vorwärmekammer-Technologie
  • Modelle mit natürlicher Konvektion
  • Verstellbare Abluftklappe
  • Steuerung mit Zeitschaltuhr
  • 1 Gestell verchromt, inkl. Regalstützen
  • Integrierte, unabhängige und anpassbare Temperatursicherung der Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm

Spezifikation

Kapazität (angloamerikanisch) 2,2 μ ft.
Konvektionstyp Schwere
Beschreibung EDS056-230 V, Standard, Reihe ED-S Solid.line – Trocken- und Wärmeschränke mit natürlicher Konvektion, 62 l, 230 V 1 ∼50/60 Hz
Kapazität (metrisch) 62 l
Temperatur (metrisch) Umgebungstemperatur +7 bis 250 °C
Typ Trocken- und Heizkammer
Display LED
Material Edelstahl
Modell EDS056-230 V
Steckertyp NEMA 5-15 P
Abmessungen (T x B x H) innen 400 x 350 x 440 mm
Abmessungen (L x B x H) 614 x 577 x 625 mm
Gewicht (metrisch) 36 kg
Spannung 230 V
Wirkleistung 1,05 kW
Stromstärke 6,3 A
Frequenz 50/60 Hz
Konvektionstechnologie APT.line™ Technologie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.