missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BINDER™ Série ED Avantgarde.Line - Étuves de séchage et de chauffage, à convection naturelle

Les applications courantes de séchage et de stérilisation jusqu’à 300 °C sont les atouts d’une étuve de séchage BINDER de la série ED. Tous les processus thermiques se déroulent avec la plus grande efficacité grâce à la convection naturelle. La série ED garantit un séchage rapide et homogène.
1478.00€ - 7231.00€
Spécification
Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
---|---|
Type de convection | Naturel |
max. (métrique) | 5° au-dessus de la température ambiante jusqu’à 300°C |
Type | Chambre de séchage et de chauffage |
Affichage | LCD |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15622126
![]() |
BINDER™
9010-0333 |
57 l | 635 x 665 x 625 mm |
1520.00€ 1478.00€ / 1 pièce Économisez 42.00€ 2% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
15632126
![]() |
BINDER™
9010-0335 |
114 L | 835 x 740 x 735 mm |
2235.00€ 2178.00€ / 1 pièce Économisez 57.00€ 2% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
15642126
![]() |
BINDER™
9010-0339 |
255 L | 1090 x 845 x 962 mm |
4175.00€ 4070.00€ / 1 pièce Économisez 105.00€ 2% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
15830312
![]() |
BINDER™
9010-0341 |
743 L | 1165 x 910 x 1590 mm |
7420.00€ 7231.00€ / 1 pièce Économisez 189.00€ 2% de réduction |
Expédition estimée: 30-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
Description
- Plage de température : de 5 °C à 300 °C au-dessus de la température ambiante
- Jusqu’à 30 % plus économe en énergie que les appareils conventionnels
- Haute précision de température grâce à la technologie APT.line™
- Convection naturelle
- Contrôleur avec écran LCD
- Commande électromécanique du clapet d’air
- 2 clayettes-grilles chromées
- Thermostat de sécurité ajustable classe 2 (DIN 12880) intégré avec alarme visuelle
- Poignée au design ergonomique
- Port USB pour l’enregistrement des données
Spécification
Acier inoxydable | |
5° au-dessus de la température ambiante jusqu’à 300°C | |
LCD | |
50/60 Hz |
Naturel | |
Chambre de séchage et de chauffage | |
Acier inoxydable | |
Technologie APT.line™ |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit