missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BINDER™ Incubateurs à CO2 série CBF avec stérilisation à air chaud et régulation de l’humidité
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

Code produit. 17463203 Tous les produits BINDER Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
170 L
267 L
Modèle:
CBF170-230 V
CBF170-230 V-O
CBF260-230 V
CBF260-230 V-O
CBF260-230 V-OZ
Contrôle de l’oxygène:
Aucun
Oui
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Capacité (métrique) Modèle Contrôle de l’oxygène unitSize
17463203 267 L CBF260-230 V-OZ Oui 1 pièce
17343703 170 L CBF170-230 V Aucun 1 pièce
17353703 170 L CBF170-230 V-O Oui 1 pièce
17363703 267 L CBF260-230 V Aucun 1 pièce
17373703 267 L CBF260-230 V-O Oui 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17463203 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 96400025

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

L’incubateur CBF est un incubateur à CO2 haut de gamme avec contrôle de l’humidité qui convient à toutes les applications d’incubation sensibles dans les environnements BPF.Il garantit des résultats uniformes et convient même à des expériences de culture complexes ou à des environnements individuels avec des conditions hypoxiques.

  • Les cultures cellulaires Safe– bénéficient d’une protection maximale contre la contamination
  • Fiabilité – Des conditions optimales constantes pour les cellules
  • Intelligence – Une routine de nettoyage simple et un fonctionnement pratique
  • Économie – Fonctionnement efficace sans consommables
  • Système d’humidification sans contamination et sans bac à eau
  • Concept anti-contamination testé et éprouvé avec stérilisation à air chaud à 180°C
  • Capteur de CO2 stérilisable à air chaud avec technologie IR à faisceau unique
  • Chambre interne sans soudure en acier inoxydable avec brides comme système de support d’étagère
  • Intérieur sans ventilateur avec buse de mélange de CO2 Venturi
  • Contrôleur tactile intuitif
  • Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues en format ouvert via USB
  • Système de dépannage avec alarmes visuelles et acoustiques
  • Interfaces :Ethernet, USB, contact d’alarme à tension nulle
  • Système de CO2 sans échec pour la protection du pH des cultures cellulaires
  • Contrôle de l’O2 avec plages de régulation d’O2 :O2 0,2 à 20 % en vol ou O2 10 à 95 % en vol
  • Portes sectionnelles en verre avec étagères spéciales pour diviser l’espace afin d’accueillir différentes expériences
  • Adaptateur d’empilage pour une installation sécurisée et une optimisation de l’espace
  • Inverseur de bouteille de gaz pour le raccordement de deux bouteilles de gaz à un ou deux incubateurs

Spécification

Capacité (impériale) 9.4 cu. ft.
Capacité (impériale) d’étagère 22 lb.
Capacité (métrique) d’étagère 10 kg
Description CBF260-230 V-OZ, avec contrôle de l’O2 0,2-20 % et compartimentation de thérapie cellulaire, série CBF - Incubateurs à CO2 avec stérilisation à l’air chaud et régulation de l’humidité, 267 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Capacité (métrique) 267 L
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Plage de concentrations en CO2 0 à 20%
Technologie de capteur de CO2 Capteur IR
Convection Type Natural, Fanless Interior
Capacité Aucun
Éclairage Pas d’éclairage
Matériau Acier inoxydable
No. of Places 1
Nbre d’étagères 3 std./8 max.
Plage de concentration en O2 0,2 à 20 %
Contrôle de l’oxygène Oui
Type de bouchon NEMA 5-20P
Humidité relative 90 à 95 %
Plage de températures (métrique) De 6°C au-dessus de la température ambiante à 60°C
Type Étuves à CO2
Affichage Écran tactile TFT
Modèle CBF260-230 V-OZ
Technologie de capteur d’O2 Capteur IR
Types de capteur IR sensor
Dimensions (P x l x H) intérieures 620 x 575 x 750 mm
Dimensions (L x l x H) 745 x 885 x 1020 mm
Poids (métrique) 125 kg
Tension 230 V
Puissance 1,5 kW
Ampérage 7 A
Fréquence 50/60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.