missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BINDER™ Inkubatoren der Serie CBF CO2-mit Heißluftsterilisation und Feuchtigkeitsregelung
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

Catalog No. 17373703 Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
170 l
267 l
Modell:
CBF170-230 V
CBF170-230 V-O
CBF260-230 V
CBF260-230 V-O
CBF260-230 V-OZ
Sauerstoffregelung:
Ja
Keine
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.

Catalog No. 17373703

Marke: BINDER™ 96400022

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.

Der CBF ist der hochwertige CO2-Inkubator mit Feuchtigkeitsregelung, der für alle empfindlichen Inkubationsanwendungen in GMP-Umgebungen geeignet ist.Er gewährleistet konsistente Ergebnisse und eignet sich sogar für komplexe Kultivierungsexperimente oder individuelle Umgebungen mit hypoxischen Bedingungen.

  • Sicher – Zellkulturen erhalten maximalen Schutz vor Kontamination
  • Zuverlässig – konstante Wohlfühlbedingungen für die Zellen
  • Intelligent – einfache Routinereinigung und praktische Bedienung
  • Wirtschaftlich – effizienter Betrieb ohne Verbrauchsmaterialien
  • Kontaminationssicheres Befeuchtungssystem ohne Wasserwanne
  • Bewährtes Anti-Kontaminationskonzept mit Heißluftsterilisation bei 180 °C
  • Mit Heißluft sterilisierbarer CO2-Sensor mit Einzelstrahl-Infrarottechnologie
  • Nahtlose Innenkammer aus Edelstahl mit Flanschen als Stützen für Einlegeböden
  • Lüfterloser Innenraum mit Venturi CO2-Gasmischdüse
  • Intuitiver Touchscreen-Regler
  • Interner Datenlogger, Messwerte können über USB im offenen Format ausgelesen werden
  • Fehlerbehebungssystem mit optischen und akustischen Alarmen
  • Schnittstellen:Ethernet, USB, Nullspannungs-Alarmkontakt
  • Ausfallsicheres CO2-System zum Schutz des pH-Werts von Zellkulturen
  • O2-Steuerung mit O2-Regelbereichen:0,2 bis 20 Vol.-% O2 oder 10 bis 95 Vol.-% O2
  • Mehrschichtige Glastüren mit speziellen Einlegeböden zur Aufteilung des Raums für verschiedene Experimente
  • Stapeladapter für eine sichere, platzsparende Installation
  • Tankwechsler für den Anschluss von zwei Gastanks an ein oder zwei Inkubatoren

Spezifikation

Kapazität (angloamerikanisch) 9.4 cu. ft.
Fassungsvermögen (angloamerikanisch) Einschub 22 lb.
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub 10 kg
Beschreibung CBF260-230 V-O, mit O2-Kontrolle 0,2–20 %, Serie CBF – CO2-Inkubatoren mit Heißluftsterilisation und Feuchtigkeitsregelung, 267 l, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Kapazität (metrisch) 267 l
Kammermaterial Acero inoxidable
CO2-Konzentrationsbereich 0 bis 20%
CO2-Sensortechnologie IR-Sensor
Convection Type Natural, Fanless Interior
Aufnahmevermögen Keine
Beleuchtung Keine Beleuchtung
Material Edelstahl
No. of Places 1
Anzahl Einschübe max. 3 Std./8
O2-Konzentrationsbereich 0.2 bis 20%
Sauerstoffregelung Ja
Steckertyp NEMA 5-20P
Relative Luftfeuchtigkeit 90 bis 95 %
Temperaturbereich (metrisch) Von 6 °C über Umgebungstemperatur bis 60 °C
Typ CO2-Inkubator
Display TFT Touch
Modell CBF260-230 V-O
O2-Sensortechnologie IR-Sensor
Arten von Sensoren IR sensor
Abmessungen (T x B x H) innen 620 x 575 x 750 mm
Abmessungen (L x B x H) 745 x 885 x 1020 mm
Gewicht (metrisch) 125 kg
Spannung 230 V
Wirkleistung 1,5 kW
Stromstärke 7 A
Frequenz 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt