Learn More
BINDER™ Série BD-S Solid.Line - Incubateurs standard, avec convection naturelle

Les nouveaux produits de la Solid.Line séduisent par leur qualité et leur fiabilité BINDER éprouvées. Ils sont adaptés à l’incubation. Les caractéristiques de la Solid.Line sont orientées vers l’application en question et sont donc utilisées dans la recherche et l’assurance qualité.
Marque: BINDER™ 9090-0016
976.14 EUR valable jusqu'au 2025-12-20
Utilisez le code promo "24121" pour bénéficier de cette offre.
Afficher plus de versions de ce produit
Description
- Plage de températures : +5°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à +70°C
- Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
- Convection naturelle
- Clapet d’évacuation d’air réglable
- Contrôleur avec fonction de minuterie
- Porte intérieure en verre de sécurité trempé
- 1 portoir chromé, avec supports d’étagère
- Dispositif de sécurité de température indépendant intégré de classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme visuelle
Spécification
| 2.2 cu. ft. | |
| 15 kg | |
| Non autoclavable | |
| Acier inoxydable | |
| Naturel | |
| Pas d’éclairage | |
| 1 | |
| NEMA 5-20P | |
| Incubateur standard | |
| BDS056-230 V | |
| 614 x 577 x 625 mm | |
| 230 V | |
| 6,3 A |
| 33.1 lb. | |
| BDS056-230 V, standard, Solid.Line série BD - Incubateurs standard à convection naturelle, 62 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz | |
| 62 L | |
| Technologie APT.line™ | |
| Aucun | |
| Acier inoxydable | |
| 1 std./3 max. | |
| 5°C à 70°C | |
| LED | |
| 400 x 350 x 440 mm | |
| 35 kg | |
| 0,3 kW | |
| 50/60 Hz |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.