missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Direct-Heat CO2 Inkubator der Serie 8000, 184L

Catalog No. p-9576002 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
230 V, 50/60 Hz
CO2-Sensortechnologie:
IR-Sensor
TC-Sensor
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Elektrische Anforderungen CO2-Sensortechnologie unitSize
11862711 230 V, 50/60 Hz TC-Sensor 1 Stück
11872711 230 V, 50/60 Hz IR-Sensor 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Catalog No. 11862711 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 3541
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.

CO2-Sensor: IR-Sensor; Temperaturbereich: Umgebungstemperatur +5 °C bis 50 °C

Save time and money by keeping cultures safe with Thermo Scientific™ Series 8000 Direct-Heat CO2 Incubators, featuring a proven sterilization system that destroys all microbial life forms inside the chamber. With precise temperature control and stability of all culture parameters, Series 8000 incubators offer dependable flexibility for growing cells. The automatic high-temperature decontamination cycle is ideal for overnight sterilization and ensures consistent sterilization time after time.

Der gerichtete Luftstrom und die direkte Kammerbeheizung sichern eine optimale Homogenität für eine optimale Kultivierungsumgebung. Während des Sterilisationszyklus stellt das System sicher, dass die gesamte Kammer sterilisiert und alle Verunreinigungen eliminiert werden.
  • Hochentwickelter Luftstrom und Beheizung sorgen für Konstanz und Stabilität der Temperatur
  • Mikroprozessorgesteuertes Überwachungssystem
  • Das in die Kammer integrierte HEPA-Luftfiltersystem bietet kontinuierlichen Schutz vor unerwünschten Kontaminanten.
  • Schnelle HEPA-Filtration erzeugt in weniger als fünf Minuten eine Luftqualität der Klasse 100
  • Integrierte Hochtemperatur-Sterilisationsfunktion bei 140 °C
  • Wahlweise TC- oder IR-CO2-Sensor
  • Abgerundete Ecken erleichtern die Reinigung.
  • Einlegeböden, Halterungen und HEPA-Filter lassen sich ohne Werkzeug leicht entfernen.
  • Leicht und mit dem Rollenuntergestell als Zubehör einfach zu transportieren

Bestellhinweis:

Nicht in den USA erhältlich.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (angloamerikanisch) 6,5 cu. ft.
Beschreibung Einzelner 184 l-Inkubator
Kapazität (metrisch) 184 L
CO2-Konzentrationsbereich 0 bis 20%
CO2-Sensortechnologie TC-Sensor
Beleuchtung LED
Sauerstoffregelung Keine
Relative Luftfeuchtigkeit <90 % bei 37 °C
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur +5 °C bis 50 °C
Typ CO2-Inkubator
Abmessungen (T x B x H) innen 50.8 x 54.1 x 68.1 cm (20 x 21.3 x 26.8 in.)
Abmessungen (L x B x H) 63,5 x 66,8 x 100,3 cm (25 x 26,3 x 39,5 in.)
Gewicht (angloamerikanisch) 260 lb.
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Spannung 230 V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.