missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Septum für 13 mm Bördelkappe

Catalog No. p-7113943 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau, Grau
Grau, Rot
Rot-Orange, Durchsichtig
Material:
Butyl, PTFE
TEF
Dicke (metrisch):
1,3 mm
1,6 mm
2 mm
2 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Farbe Material Dicke (metrisch) unitSize
11814960 Blau, Grau Butyl, PTFE 2 mm 1000 Stück
11824960 Rot-Orange, Durchsichtig TEF 1,3 mm 1000 Stück
11834960 Grau, Rot Butyl, PTFE 1,6 mm 1000 Stück
11844960 Grau, Rot Butyl, PTFE 2 mm 1000 Stück
11854960 Grau, Rot Butyl, PTFE 1,3 mm 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Catalog No. 11814960

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Einseitig laminiert mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial.

  • 13 mm
  • Trägermaterialien haben unterschiedliche physikalische und chemische Eigenschaften, Temperaturbeständigkeit, Wiederverschließbarkeit, Sauberkeit, Härte, Dicke
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Beschreibung Septa
Farbe Blau, Grau
Außendurchmesser (metrisch) 13 mm
Material Butyl, PTFE
Menge 1000
Dicke (metrisch) 2 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.