missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Étiquettes cryogéniques en polyester auto-laminantes

Code produit 17900680
Change view
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Blanc, Transparente
Dimensions (LxW):
0,375 x 1,125 in
0,5 x 2,2 in
0,5 x 1,125 in
0,5 x 1,65 in
0,5 x 1,75 in
0,6 x 1,8 in
0,6 x 2,625 in
12,70 mm (l) x 7,62 m (L)
1 x 1,75 in
1 x 2,625 in
25,40 mm (l) x 7,62 m (L)
31,75 mm (l) x 7,62 m (L)
57,15 x 38,10 mm (l x H)
9,53 mm (l) x 7,62 m (L)
95,25 mm (l) x 38,10 mm (H)
À utiliser avec (équipement):
BMP41, BMP51, M511
BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
BMP51;BMP53;M511;M510
Format:
Continue
Pointe de découpe
Conditionnement:
1 pièce
120 pièces
140 pièces
180 pièces
360 pièces
80 pièces
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions (LxW) À utiliser avec (équipement) Format unitSize
17900680 Blanc, Transparente 0,6 x 1,8 in BMP41, BMP51, M511 Pointe de découpe 180 pièces
17831799 Blanc, Transparente 0,375 x 1,125 in BMP51;BMP53;M511;M510 Pointe de découpe 360 pièces
17831829 Blanc, Transparente 0,5 x 1,125 in BMP51;BMP53;M511;M510 Pointe de découpe 360 pièces
17900730 Blanc, Transparente 0,5 x 1,65 in BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Pointe de découpe 180 pièces
17990720 Blanc, Transparente 0,5 x 1,75 in BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Pointe de découpe 180 pièces
17980720 Blanc, Transparente 0,5 x 2,2 in BMP41, BMP51, M511 Pointe de découpe 140 pièces
17920730 Blanc, Transparente 0,6 x 2,625 in BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Pointe de découpe 120 pièces
17831719 Blanc, Transparente 1 x 1,75 in BMP51;BMP53;M511;M510 Pointe de découpe 180 pièces
17801719 Blanc, Transparente 1 x 2,625 in BMP51;BMP53;M511;M510 Pointe de découpe 120 pièces
17821799 Blanc, Transparente 57,15 x 38,10 mm (l x H) BMP51;BMP53;M511;M510 Pointe de découpe 140 pièces
17891769 Blanc, Transparente 95,25 mm (l) x 38,10 mm (H) BMP51;BMP53;M511;M510 Pointe de découpe 80 pièces
17841819 Blanc 9,53 mm (l) x 7,62 m (L) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Continue 1 pièce
17960760 Blanc 12,70 mm (l) x 7,62 m (L) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Continue 1 pièce
17871829 Blanc 25,40 mm (l) x 7,62 m (L) BMP51;BMP53;M511;M510 Continue 1 pièce
17891779 Blanc 31,75 mm (l) x 7,62 m (L) BMP51;BMP53;M511;M510 Continue 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 17900680 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 170769
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier

Étiquetez en toute sécurité les tubes de laboratoire et les flacons pour leur conservation cryogénique avec ce matériau d’étiquette en polyester auto-plastifié (B-461). Imprimez presque n’importe où avec un compact Brady™ Imprimante d’étiquettes portable.

  • Idéal pour les surfaces courbes telles que les flacons, les tubes de centrifugeuse, les tubes de test, les poursuivre et les lames
  • Capable de supporter des températures extrêmes de -196 °C à 130 °C (-320 °F à 266 °F), immersion dans l’azote liquide et utilisation d’autoclave
  • Résistant à l’éthanol, au toluène, à l’isopropanol, au xylène, au DMSO, à l’acide acétique à 50 %, à l’acide chlorhydrique à 10 %, à 10 % Clorox solution
  • Réalisé avec un surplastification transparent qui protège l’impression et maintient la visibilité du contenu

Spécification

Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité RoHS conforme à 2011/65/UE (Pass 2015/863)
Type d’adhésif Acrylique permanent
Couleur Blanc, Transparente
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau Polyester
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Marquage en laboratoire
À utiliser avec (équipement) BMP41, BMP51, M511
Quantité 180 étiquettes/cellules
Plage de températures (impériale) -321°F à +230°F
Épaisseur (impériale) 0,0019 in
Dimensions (LxW) 0,6 x 1,8 in
Longueur (impériale) 0,6 in
Largeur (impériale) 1,8 in
Largeur (métrique) 4.6 cm
Hauteur (impériale) de la zone imprimable 0,5 in
Alternate Part Number M4-126-461
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.