missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heathrow Scientific™ 2-ml-Röhrchen mit drehverschluss und O-Ring-Verschluss

Catalog No. 16310676 Alle ansehen Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Naturfarben
Packungsgröße:
500 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Farbe unitSize
16310676 Naturfarben 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. 16310676 Lieferant Heathrow Scientific™ Lieferanten-Nr. HS10060
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Das 2 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss und TPE-O-Ring bietet eine hervorragende Abdichtung für die langfristige und sichere Lagerung.

  • Durchsichtige Polypropylenröhrchen bieten eine hervorragende Sicht auf die Proben
  • Der selbststehende Boden mit Rand erleichtert das Befüllen und die Entnahme
  • Großpackung, steril
  • Mattierte Beschriftungsfläche
  • Autoklavierbar Temperaturbereich von -45 °C bis 121 °C
  • Einwegprodukt

Spezifikation

Art der Kappe O-Ring
Verschlussfarbe Naturfarben
Verschlussmaterial Polypropylen
Beschreibung 2 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 2 ml
Farbe Naturfarben
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 47,1 mm
Anzahl pro Packung 500/Pckg.
Verpackung Beutel, Box
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -49 °F bis +249,8 F°F
Temperaturbereich (metrisch) -45 °C bis +121 °C
Volumen (metrisch) 2,0 ml
Sterilität Unsteril
Graduated Ja
Verschlusstyp Schraubverschluss
Höhe (angloamerikanisch) 1,9 in.
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität
Bodenform rund (selbststehend)
Max. RZB 18.000 × g
Graduierungen 0,5, 1, 1,5 ml
Durchmesser (metrisch) 13,3 mm
Form Zylindrisch
Produkttyp Mikrozentrifugenröhrchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.