missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Fläschchen mit Schraubhalsöffnung, N9, transparent

Catalog No. 10153791 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Enthält:
Etikett und Waage
Flacher Boden, Weite Öffnung
Packungsgröße:
100 Stück

Catalog No. 10153791

Marke: Macherey-Nagel™ 702282

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Zur Aufbewahrung von flüssigen Proben für die Chromatographie. Macherey-Nagel™ Transparente N9-Fläschchen mit Schraubverschluss sind hydrolytische Glasfläschchen mit breiten Öffnungen und Schraubverschlüssen mit einem 9 mm kurzen Schraubgewinde. Die Fläschchen werden unter strengen Hygienebedingungen gefertigt, um eine hohe Qualität und sichere Analysen zu gewährleisten.

Alle Produkte werden unter strengen Hygienebedingungen gefertigt. Die optoelektronische Überwachung an den Glasverarbeitungsmaschinen gewährleistet eine hohe Qualität für sichere Analysen. Zusätzliche prozessbegleitende Kontrollen sowie eine abschließende Qualitätssicherungsprüfung gehören ebenfalls zu den Maßnahmen, die zur Gewährleistung einer zuverlässigen Produktqualität implementiert wurden.

  • Geeignet für fast alle HPLC- und GC-Autosampler
  • Umfassendes Sortiment an verschiedenen Einsätzen erhältlich
  • Flacher Boden mit breiter Öffnung und 9 mm kurzem Schraubgewinde 
  • Verpackung in robusten Polypropylenkästen zu jeweils 100 Fläschchen

Spezifikation

Durchmesser (metrisch) Öffnung 9 mm
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 11.6 mm
Material Hydrolytisches Glas (Klasse I)
Volumen (metrisch) 1.5 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) HPLC- und GC-Autosampler
Enthält Flacher Boden, Weite Öffnung
Flaschenhalstyp Fläschchen mit Schraubverschluss und weiter Öffnung
Anzahl pro Packung 100
Verpackungsart Polypropylenbox
Basisausführung Flach
Menge 100/Packung
Höhe (metrisch) 32 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt