missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OHAUS™ Scout™ STX Tragbare Präzisionswaagen

Catalog No. 15549631 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
220 g
420 g
620 g
1200 g
2,2 kg
6,2 kg
8,2 kg
Lesbarkeit:
0,01 g
0,1 g
1 g
Modell:
SKX1202
SKX2201
SKX2202
SKX222
SKX421
SKX422
SKX6201
SKX621
SKX622
SKX8200
Stabilisierungszeit:
1 s
1,5 s
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Catalog No. 15549631

Marke: OHAUS™ 30253078

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hohe Wiegegeschwindigkeit und hohe Auflösung ermöglichen wiederholbare und zuverlässige Ergebnisse. OHAUS Scout SKX Tragbare Präzisionswaagen eignen sich optimal für anspruchsvolle Unterrichtsverfahren.

Aufbau
  • ABS-Gehäuse
  • Äußerst robuste Edelstahlschale und eine stoßbeständige Schalenstütze aus Kunststoff
  • Während des Betriebs austauschbare Abdeckung
Display
  • Großes LCD mit heller Hintergrundbeleuchtung: 6 Ziffern, 7 Segmente mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung
  • Verbessert die Lesbarkeit bei schlechter Beleuchtung und macht es einfacher, Ergebnisse über den Tisch oder Labortisch zu sehen
Designeigenschaften
  • Kurze Stabilisierungszeit von nur einer Sekunde erhöht die Effizienz im Unterrichtsraum
  • Vier-Tasten-Betrieb
  • Integrierter, überlegener Schutz vor Überladung schützt die Waage in anspruchsvollen Unterrichtsumgebungen
  • Platzsparendes Design für eine stapelbare Aufbewahrung
  • Kalibrierung: Durch den Anwender wählbarer, externer Bereich oder Linearitätskalibrierung/digital mit externem Gewicht
  • Integrierte Transportsperre schützt die Wägezelle vor Schäden während der gestapelten Aufbewahrung und des Transports
  • Menüsperrschalter, um die Waage in einer bestimmten Konfiguration zu sperren
  • Integrierte Sicherheitsschlitz schützt vor Diebstahl
  • Integrierter Unterflurwägehaken für Wägeanwendungen unter der Waage
  • Abnehmbare Wägeplattform aus Edelstahl
  • Stabilitätsanzeige
  • Anzeigen für unterbeladenen Zustand
  • Anzeige bei niedrigem Batteriestand
  • Automatisches Abschalten
Betrieb
  • AC-Adapter (im Lieferumfang enthalten), Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
Kommunikation
  • Mehrere Konnektivitätsoptionen für das Datenprotokollieren und die Kommunikation
  • Optional: RS232, USB-Host, USB-Gerät, Bluetooth™ oder Ethernet
Luftschutzschild
  • Einfach zu entfernendes, oberes Abdeckungsteil
  • Dient als Windschutzring, der die Wägeoberfläche stabil in rauen Umgebungen hält, während die Wiegegeschwindigkeit beibehalten wird
Anwendungen
  • Wiegen: Bestimmt das Gewicht des Objekts auf der Schale in der ausgewählten Messeinheit.
  • Dichtebestimmung: Bestimmt die Dichte von Feststoffen oder Flüssigkeiten. Mit dem integrierten Unterflurwägehaken ist es möglich, Relative-Dichte-Tests an Objekten durchzuführen, die nicht einfach in die Wägeschale gelegt werden können.
  • Mol-Wiegen: Misst das Gewicht einer Probe und rechnet es automatisch in Mol um.

Zertifizierungen

OIML F2 oder ASTM Klasse 4

Compliance

  • Produktsicherheit: IEC/EN 61010-1; UL-Standard Nr. 61010-1
  • Elektromagnetische Verträglichkeit: IEC/EN 61326-1 Klasse B

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität OIML F2 oder ASTM Klasse 4
Anschlusstyp RS-232, USB-Host, USB-Gerät, Ethernet oder Bluetooth
Fassungsvermögen 2,2 kg
Lesbarkeit 0,1 g
Format g, kg, N, oz, lb, lb:oz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeines Wägen, Klassenzimmer
Linearität 0,1 g
Material ABS-Kunststoff, Edelstahl
Modell SKX2201
Schalenform Rechteckig
Wiederholgenauigkeit 0,1 g
Stabilisierungszeit 1 s
Temperaturbereich (metrisch) 10 °C bis 40 °C
Testlast 2000 g, M1
Typ Tragbare Präzisionswaage
Wägemodi Wiegen, Dichtebestimmung, Mol-Wiegen
Abmessungen (T x B x H) 22,4 x 20,2 x 5,4 cm
Breite (metrisch) Schale 170 mm
Tiefe (metrisch) Schale 140 mm
Gewicht (metrisch) 1 kg
Elektrische Anforderungen AC-Adapter (enthalten) oder 4 AA-Batterien (nicht enthalten)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt