missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ PP Verpackungsklebeband 3739
Description
- Wiederholtes Verschließen und Verpacken von schweren Gütern mit hohem Wert
- Zuverlässiges Verpackungsklebeband für mittelschwere bis schwere Verpackungsanwendungen
- Hohe Soforthaftung und Scherfestigkeit an Faserplatten
- Zum Verschließen von Hartfaserkarton-Boxen mit nur einem Streifen
- Gutes Leistungsverhalten bei allen Temperaturen, die normalerweise bei verpackten Produkten in Versand- und Lagerungsumgebungen auftreten
- Qualitätsklebeband zum Verschließen von Kartons
- Das Klebeband ist auch bei grober Handhabung bruchfest und absorbiert Stöße
Specifications
Specifications
| Klebstofftyp | Schmelzklebstoff |
| Farbe | Durchsichtig |
| Format | Klebeband |
| Produkttyp | Klebeband |
| Dimensions (LxW) | 66 m x 50 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 72,18 yd. |
| Breite (angloamerikanisch) | 2 in. |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?