missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ Pinces de flacons pour agitateur Scientific
Click to view available options
Capacité:
1 L Fioles Erlenmeyer
2,8 L Ballons Fernbach
Fioles Erlenmeyer de 10 ml
Fioles d'Erlenmeyer de 125 ml
Fioles d'Erlenmeyer de 25 ml
Fioles d'Erlenmeyer de 250 ml
Fioles d'Erlenmeyer de 500 ml
Fioles d'Erlenmeyer de 6 L
Flacon Erlenmeyer 5 L
Flacon Erlenmeyer de 2 000 ml
Flacon Erlenmeyer de 3 L
Flacon pour milieu de culture de 1 000 ml
Flacon pour milieu de culture de 500 ml
Flacons Erlenmeyer de 4 L
Flacons Erlenmeyer de 50 ml
Lauber Thompson de 2 L
Dimensions (L x l):
23 x 22 mm
31 x 26 mm
51 x 26 mm
68 x 37 mm
91 x 47 mm
102 x 48 mm
130 x 64 mm
158 x 72 mm
203 x 73 mm
210 x 99 mm
92 x 108 mm
108 x 150 mm
165 x 112 mm
189 x 112 mm
222 x 145 mm
244 x 100 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Structure en acier inox
- Comporte des vis de montage
- Pinces 2 ml et plus, avec une gaine supplémentaire pour une sécurité accrue pendant l’agitation des flacons à vitesse élevée
- Fournies avec toutes les vis nécessaires et sont équipées de ressorts à fil hélicoïdaux pour une plus grande stabilité à des vitesses élevées
Spécification
Spécification
| Capacité | Fioles d'Erlenmeyer de 500 ml |
| Type de produit | Pince |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Dimensions (L x l) | 102 x 48 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Agitateurs Innova I-Series et Excella |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu