missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heathrow Scientific™ Contrôleur de pipette avec batterie lithium-ion RF3000™
Tous les produits Thermo Scientific Incubateurs à CO2 Produits
Click to view available options
:
Contrôleur de pipette avec batterie lithium-ion RF3000™ ; Capacité : 1 à 100 ml
Description
Garantie de 5 ans (sauf batterie et filtre)
Confortables et performants
- La vitesse de remplissage et de distribution est facilement réglée en appuyant sur le grand bouton du mode
- Poignée universelle et gâchette à revêtement souple avec indicateurs de direction pour les utilisateurs gauchers ou droitiers
- Léger et ergonomique
- Les voyants LED indiquent le mode et la batterie faible
- Zone d’identification personnalisable et bases coniques colorées pour différencier la tâche ou l’utilisateur
- Deux supports : support de paillasse et support mural
Précis, fiable et durable
- Vannes sensibles et réglables avec trois modes : élevé, faible, gravité
- Une pompe puissante offre une aspiration et une distribution rapides
- Contrôlé par microprocesseur pour plus de fiabilité et de précision
- Adaptateur à embout conique pour stabiliser les plus petites pipettes de 1 ml
- Les filtres hydrophobes de 0,45 μm sont facilement disponibles et ne sont pas spécifiques à la marque
- Boîtier résistant aux UV
Alimentation secteur souple
- La batterie lithium-ion à chargement rapide et facile à changer permet 20 heures d’utilisation en continu
- Fonctionne avec des alimentations électriques de 100–240 volts
- Inclut un adaptateur de prise et de tension universel
- Peut être rechargé pendant l’utilisation
- Comprend : support de charge, support magnétique/mural, adaptateur de buse pour petites pipettes, batterie lithium-ion rechargeable, 3 filtres de remplacement de 0,45 μm, 5 embases arrondies (bleu, noir, jaune, rouge, gris), adaptateur secteur à double isolation basse tensino 100 à 240 V, 50/60 Hz avec quatre fiches intermittentes
Spécification
Spécification
| Précision | Oui |
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Certifications/Conformité | Testé pour être conforme aux normes de sécurité des États-Unis, du Canada et de l’U.E. et aux normes CEM |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec | Pipette sérologique en verre ou en plastique, graduée et volumétrique |
| Grip Type | Ergonomique |
| Matériau | Polypropylène |
| Porosité | 0,45 μm |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu