Learn More
Sartorius Balances pour pesée analytique Quintix™

Proposent une pesée efficace et astucieuse, des flux de travail améliorés avec écran tactile et technologie de défilement permettant à l’utilisateur de naviguer facilement à travers toutes les fonctions de la balance. Les balances pour pesée analytique Sartorius Quintix™ offrent des résultats fiables et précis.
Marque: Sartorius QUINTIX64-1S
3629.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24305" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Écran anti-courant d’air manuel, adaptateur d’alimentation universel, câble de données USB, enveloppe protectrice, guide d’applications, cache anti-poussière
Description
Proposent une pesée efficace et astucieuse, des flux de travail améliorés avec écran tactile et technologie de défilement permettant à l’utilisateur de naviguer facilement à travers toutes les fonctions de la balance.Les balances pour pesée analytique Sartorius Quintix™ offrent des résultats fiables et précis.
pnbsp;/pulliNavigation simple dans les menus et applications intégrées en appuyant sur un bouton/liliLes icônes clairement visibles rendent les opérations de balance faciles à suivre ; les résultats affichés offrent aux utilisateurs un retour et une confiance immédiats/liliPrécision maximale à tout moment grâce à l’étalonnage interne isoCALtrade; et au réglage de la balance entièrement automatisés/liliLa tenue des dossiers est facilitée par la connectivité USB ldquo;connectez-vous et travaillezrdquo; Quintix avec une imprimante ou un ordinateur/li/ulbSpécifications/bulliContrôle du niveau : indicateur de niveau en verre avec bulle d’air pour le centrage/liliÉtalonnage : Étalonnage interne, entièrement automatique ; étalonnage externe également disponible/liliUnités de pesage : g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, pièces/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N/liliIndicateur de stabilité : Oui/liliProtection inviolable : verrouillage du superviseur/liliProtection du boîtier : boîtier nettoyable à l’acétone/liliModèles vérifiés : Oui/liliChoix de la langue : anglais, français, espagnol/liliVerrou anti-vol : verrou Kensington et possibilité de verrouillage du câble ou de la chaîne/liliSortie : Mini-USB/liliPuissance : 100-240 V (universel)/li/ulpApplications standard : pesée ; densité ; pourcentage ; pesée de contrôle, maintien du pic, comptage ; conditions instables. Les applications spéciales de laboratoire comprennent le mélange, les composants, les statistiques et la conversion./p
Spécification
Écran tactile | |
Mini USB | |
Couleur | |
Chambre de pesée manuel, adaptateur électrique universel, USB | |
±0,2 mg | |
82 mg | |
±0,1 mg | |
2 s | |
10°C à 30°C | |
2 ans | |
21,6 cm | |
12,6 in | |
32 cm | |
14,1 in | |
90 mm | |
4,9 kg | |
100/240 V | |
0,2 A | |
Class I |
2009/23/EC, EN 45501:1992, OIML | |
60 g | |
0,1 mg | |
Indicateur de niveau manuel en verre avec bulle d'air | |
Plastique ABS, aluminium moulé sous pression | |
64 | |
±1,5 ppm/°C | |
50°F à 86°F | |
Balance analytique | |
8,5 in | |
9 cm | |
8,22 in | |
20,9 cm | |
36 cm | |
11 lb. | |
100/240 V 50/60 Hz | |
2 W | |
50/60 Hz |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.