missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Biosart™ 250 Trichter

Catalog No. 10288460 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50/Packung, einzeln verpackt
50/Packung, steril verpackt
Packungsgröße:
50 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge unitSize
10288460 50/Packung, steril verpackt 50 Stück
10524771 50/Packung, einzeln verpackt 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 10288460 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. 1640725ALK
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sterile, sofort einsetzbare Trichter

Das Haupteinsatzgebiet von Biosart™ 250Trichtern ist die mikrobiologische Analyse von relativ großen Probenvolumen mit einer geringen Anzahl von Mikroben, wobei die Membranfiltration ein wesentlicher Schritt ist. Darüber hinaus sind die Biosart™ 250 Trichter auch für die Prüfung kleinerer Volumen geeignet, indem eine Probe in einige Milliliter steriler physiologischer NaCl-Lösung gegeben wird. Biosart™ 250 Trichter wurden speziell für die mikrobiologische Untersuchung von Pharmazeutika, Lebensmitteln, Getränken, Wasser und anderen Flüssigkeiten entwickelt. Es sind sterile, gebrauchsfertige 250 ml-Trichter aus Kunststoff, die auf den Boden einer Vakuumkammer aufgesetzt werden. Ein Sartorius Gittermembranfilter wird auf einen Filterhalter aus Edelstahl gesetzt. Darauf wird ein Biosart™ 250 Trichter gesetzt und die Probe wird gefiltert. Der Trichter besteht aus Polypropylen und ist ausreichend elastisch für eine optimale Abdichtung mit Bajonettverschluss. Graduierungen bei 50, 100 150 und 200 ml für ausreichend exakte Probenvolumenbestimmung. Das große Innendurchmesser gewährleistet hohe Durchflussraten. Die konische Form ermöglicht eine gründliche Spülung des Systems im Anschluss an die Filtration. Es wird keine Flüssigkeit im Filter zurückgehalten. Biosart™ 250 Trichter ermöglichen eine schnelle Durchführung von routinemäßig erforderlichen Filtrationen.

  • Hoher Gesamtdurchlauf
  • Hohe Durchflussrate
  • Steril und einzeln verpackt
  • Verwenden Sie für jeden Test einen neuen, sterilen Trichter, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden
  • Kein Halten von heißen Trichtern mehr erforderlich
  • Die vollständige Filtration ist sichtbar
  • Anschlussfertig, einfach zu bedienen und praktisch zu verwenden
  • Minimale Geräteausstattung erforderlich
  • Kann in begrenztem Umfang autoklaviert werden

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Einwegprodukt Reusable
Filtertyp Ready-to-Use Pressure Filter
Material Polypropylen
Probenvolumen 100 mL
Sterilität Steril
Filtrationsbereich 12,5 cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kolonienzählung, Partikeltests und Mikroskopie
Graduierungen 50 ml
Menge 50/Packung, steril verpackt
Typ Biosart Trichter
Volumen (metrisch) 250 mL
Durchmesser (metrisch) Membran 4,7 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.