missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Sartolab P20 Plus
BIOPHARMA

Code produit 18528074 Tous les produits Sartorius Produits
Change view
Click to view available options
Porosité:
0,2 μm
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité unitSize
18528074 0,2 μm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18528074 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 18092D
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Unité de filtration sous pression avec préfiltre pour la filtration stérile ou la clarification des milieux, des solutions aqueuses et des mélanges de solvants en lots allant de 100 ml à 5 l.

  • Débits les plus élevés avec une grande surface de filtration (20 cm²)
  • Aucune perte de protéines avec une membrane à faible liaison
  • Faible volume mort dû à un soutien optimisé de la membrane
  • Versions disponibles avec un préfiltre pour les solutions à charge de particules élevées
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Jetable Usage unique
Type de filtre Pré-filtre
À utiliser avec (équipement) Sartolab P20
Matériau Polycarbonate
Matériau (membrane) PES
Porosité 0,2 μm
Volume d’échantillon 10 L
Stérilité Stérile
Zone de filtration 20 cm²
Type Unités de filtration
Volume (métrique) 1.2 mL
Diamètre (métrique) 61 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.