missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heathrow Scientific Pelle d’échantillonnage, stérile

Tous les produits Thermo Scientific Incubateurs à CO2 Produits


Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
125 mL
250 ml
500 mL
Dimensions (L x l x H):
195 x 58 x 44 mm
205 x 40 x 27 mm
218 x 49 x 33 mm
255 x 92 x 53 mm
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Conception durable
- Grandes ouvertures larges pour faciliter la récupération des échantillons
- Fond plat pour stabiliser l’échantillon sur une balance ou une surface plane
- Traçabilité par lot
- Matériau inerte, exempt d’ESB / EST, incassable
- Comporte une longue poignée pour accéder aux récipients profonds
- Récupération sûre de l’échantillon
- Stérile
- Jetables pour garantir l’absence de contamination croisée chimique
- En PS de qualité alimentaire FDA dans une salle blanche de classe ISO 8
- Répond aux exigences en matière de contrôle de la qualité et de BPF pour l’échantillonnage
Spécification
Spécification
| Type de produit | Pelle |
| Matériau | Polystyrène |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Type de fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 500 mL |
| Jetable | Oui |
| Stérilité | Stérile |
| Modèle | Monobloc |
| Couleur | blanc |
| Certifications/Conformité | REACH, RoHS, CFR 177.1640, CE 10/2011 et UE 1935/2004 |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu