missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SCAT™ Safety Waste Cap LISA, V3.0

Die neueste Generation eines modernen und universell erweiterbaren Baukastensystems für die sichere Entsorgung von flüssigen HPLC / UHPLC-Abfällen. Kein anderes Entsorgungssystem auf dem Labormarkt bietet eine so hohe Anzahl an individuellen Gewinden, Anschlüssen und Erweiterungsmöglichkeiten.

Marke:  SCAT™ 450070

170.97 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 17818743

  • 217.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

The basic module includes a Safety Waste Cap V3.0 'LISA' with your selected thread size. Included in the scope of delivery are a further 23 accessories. In addition, a variety of other SCAT™ accessories such as a funnel or an exhaust air filter can be docked to the Safety Waste Cap LISA V3.0. You will find a selection listed in the ordering table:

  • Satelite blind plug for extending and attaching various components such as a funnel
  • Tube connector for connection for larger tubes with 5 to 11.5 mm ID
  • Satellite made of PTFE for optimal chemical resistance
  • 360° freely rotatable screw cap for easy changing of the container without twisting the tubing
  • Fittings with improved design for easier connection of capillaries with 1.6 mm, 2.3 mm or 3.2 mm OD
  • SCAT™ exhaust filters block harmful vapors with the help of optimized activated carbon and ensure safe pressure equalization in the waste containers
  • Huge scope of delivery of fittings, blind plugs, and accessories ensures that docking system is ready for immediate use
Spezifikation

Spezifikation

HPLC and UHPLC Systems
PTFE-EC
Waste Cap
4 Fittings (1.6/2.3/3.2 mm OD), 4 PFA Blind Plugs, 3 Fittings (5 to 11.5 mm ID), 3 PTFE Blind Plugs, Connector for Exhaust Filter
S70
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt