missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- NBR-beschichtete Chemikalienschutzhandschuhe mit verlängerter Stulpe
- Verstärktes Baumwoll-Interlock-Trägermaterial bietet mechanischen Schutz
- Beständig gegen viele Chemikalien, Säuren, Laugen, Mineralöle und Lösungsmittel
- Ergonomisches Design ist komfortabel und äußerst flexibel
- Silikonfrei gemäß Abdrucktest
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Labor |
| Coating Material | NBR |
| Farbe | Grün |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Produkttyp | Chemical-resistant Gloves |
| Größe | 8 |
| Norm EN 388 | 2121X |
| EN ISO 374-1 | Typ B |
| EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES | JKOPT |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?