missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ohaus™ Rotor libre, 2 x 3 MTP. ID
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Capacité:
2 x 3 MTP
Conditionnement:
1 pièce
Description
Requires
Multi-centrifugeuse Frontier série 5000 Pro
ul liCapacité : 2 x 3 MTP/li liForce centrifuge maximale 2,716g/li liVitesse max. : 4 500 tr/min/li /ul
Warranty
2 ans

Spécification
Spécification
Description | Rotor libre, 2 x 3 MTP, avec dia. int. du godet |
Matériau | Acier inoxydable |
Capacité | 2 x 3 MTP |
FCR max. | 2 716 x g |
Vitesse max. | 4 500 tr/min |
Poids net | 1,640 kg |
À utiliser avec (équipement) | FC5714 |
Angle | 0 à 90° |
Comprend | NA |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu