missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OHAUS™ Winkelrotor, 6 x 50 ml, runder/konischer Boden

Catalog No. 15896622 Alle ansehen Ohaus Produkte
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
6 x 50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Fassungsvermögen unitSize
15896622 6 x 50 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 15896622 Lieferant OHAUS™ Lieferanten-Nr. 30130878

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Benötigt

Frontier 5000 Serie Multi Zentrifuge

Winkelrotor für die Verwendung mit Mikrozentrifugen der Frontier 5000 Serie

  • Fassungsvermögen: 6 x 50 ml
  • Max. g-Kraft: 4,427 g
  • Max. Drehzal: 6,000 U/min

Garantie

2 Jahre

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Beschreibung Rotor, Winkel, 6 x 50 ml RB/FA
Material Polypropylen
Typ Angle Rotor
Fassungsvermögen 6 x 50 ml
Max. RZB 4.427 × g
Max. Geschwindigkeit 6.000 U/min
Nettogewicht 1,460 kg
Zur Verwendung mit (Geräte) Gehäuse FC5706
Winkel 40 °
Enthält Nicht zutreffend
Biocontainment Yes, when used with biocontainment lids
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.