missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI Rotavapor R-80

Catalog No. 30000642 Alle ansehen Buchi Produkte
Change view
Click to view available options
Modell:
Rotavapor R-80, C-Kondensator, 29/32, 230V
Rotavapor R-80, V-Kondensator, 29/32, 230V
Rotavapor-System R-80, C-Kondensator, einschließlich V-180 Vakuumpumpe und Regelungsgerät I-180, 29/32
Rotavapor-System R-80, C-Kondensator, einschließlich V-80 Vakuumpumpe und Regelungsgerät I-80, 29/32
Rotavapor-System R-80, V-Kondensator, einschließlich V-180 Vakuumpumpe und Regelungsgerät I-180, 29/32
Rotavapor-System R-80, V-Kondensator, einschließlich V-80 Vakuumpumpe und Regelungsgerät I-80, 29/32
Typ:
Rotationsverdampfer
Rotationsverdampfersystem
Spannung:
220/240 V
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Modell Typ Spannung unitSize
30000642 Rotavapor-System R-80, V-Kondensator, einschließlich V-180 Vakuumpumpe und Regelungsgerät I-180, 29/32 Rotationsverdampfersystem 220/240 V 1 Stück
30000625 Rotavapor R-80, C-Kondensator, 29/32, 230V Rotationsverdampfer 220/240 V 1 Stück
30000626 Rotavapor-System R-80, C-Kondensator, einschließlich V-80 Vakuumpumpe und Regelungsgerät I-80, 29/32 Rotationsverdampfersystem 220/240 V 1 Stück
30000627 Rotavapor-System R-80, C-Kondensator, einschließlich V-180 Vakuumpumpe und Regelungsgerät I-180, 29/32 Rotationsverdampfersystem 220/240 V 1 Stück
30000628 Rotavapor R-80, V-Kondensator, 29/32, 230V Rotationsverdampfer 220/240 V 1 Stück
30000646 Rotavapor-System R-80, V-Kondensator, einschließlich V-80 Vakuumpumpe und Regelungsgerät I-80, 29/32 Rotationsverdampfersystem 220/240 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30000642 Supplier BUCHI Supplier No. 11SR0801V201
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Umwelt bewusste und kompakter Verdunstung. Der R-80 ist der energiesparsamste und kompaktste Typ, den es gibt Rotavapor™ auf den Markt bringt. Das R-80 ist eine günstige und umsteigende Lösung, die eine möglichst effiziente Nutzung von Laborräumen gewährleistet und gleichzeitig die hohen Qualitätsstandards von BÜCHI erfüllt.

  • Kleinste Stellfläche: Optimieren Sie Ihre Laborfläche. Die Rotavapor™ Der R-80 verfügt über eine Benutzeroberfläche, die um bis zu 90 gedreht werden kann° , wodurch Sie das R-80 so platzieren können, wie es für Sie am besten ist, und gleichzeitig einen direkten Zugriff und eine direkte Kontrolle über alle Destillationsparameter gewährleistet.
  • Reduzierter Energieverbrauch: Das Design des R-80 mit seinem kleineren Heizbad minimiert die Wärmeverschwendung und reduziert den Energieverbrauch.
  • Am kostengünstigsten: Steigern Sie Ihre Leistung und glauben Sie an eine Marke, für die Exzellenz über alles steht.
  • WesentlicheIntegration: Die Rotavapor™ Das R-80 und unsere ebenso flexiblen reinen essentiellen Chromatographiesysteme bilden ein günstiges, leichtes und stabiles Duplikat.
  • Intuitive Benutzeroberfläche: Die zentrale Benutzeroberfläche erleichtert den Verdunstungsprozess dank der Navigationskontrolle, über die alle Parameter angepasst werden können.
  • Sanfter manueller Eingriff: Der genetische Handgriff des manuellen Hebers ist aus verschiedenen Richtungen leicht zugänglich, sodass eine zuverlässige und schnelle Operation unabhängig von der Position Ihres Instruments gewährleistet wird.
  • Präzisionsgefertigter Komfort:
    • Organisieren und sichern Sie Ihren Arbeitsplatz mit den integrierten Kabel- und Schlauchhaltern des R-80 und schaffen Sie so eine aufgeräumte und sichere Arbeitsumgebung.
    • Der Innovative Combi-Clip Der Schnappverschluss der Fläschchen ermöglicht das schnelle Anbringen und Abnehmen der Fläschchen mit einer Hand. Das speichert Sie Zeit und Aufwand.
    • Die neue VS22-Dichtung besteht aus bruchsicherem Teflon, das zur Langzeitlebensdauer Ihres Systems beiträgt.
  • Kabellose Wanne: Das flexible Heizbad fasst Kolbengrößen von bis zu 1 l und ist aufgrund seiner maximalen Arbeitstemperatur von 95 °C für Anwendungen geeignet, für die ein Wasserbad geeignet ist°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Spannung 220/240 V
Kapazität (metrisch) 1 L
Geschwindigkeit 10 bis 330 U/min
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur bis 95 °C
Enthält Staubpumpe V-180, Steuerung I-180
Kondensatortyp V Kondensor
IP-Schutzart IP 42
Typ Rotationsverdampfersystem
Modell Rotavapor-System R-80, V-Kondensator, einschließlich V-180 Vakuumpumpe und Regelungsgerät I-180, 29/32
Standard-Konusverbindung 29/32
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.