missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Filtres de rechange RF1000 + RF3000

Code produit 11304035 Tous les produits Thermo Scientific Incubateurs à CO2 Produits
Change view
Click to view available options
:
Filtres de rechange RF1000 ; Taille des pores : 0,45 μm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
11304035 Filtres de rechange RF1000 ; Taille des pores : 0,45 μm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11304035 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur HS5000RFFIL
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier

Remplace les filtres utilisés. Les filtres de rechange RF1000 sont en PTFE et logés dans un boîtier en polypropylène.

  • Filtre PTFE
  • Boîtier en polypropylène
  • 25 mm de diamètre
  • 0,45 μm

Spécification

À utiliser avec RF3000, RF1000, contrôleurs manuels
Matériau Polypropylène, PTFE
Porosité 0,45 μm
Type Filtre de pipettes
Quantité 5/boîte
Diamètre (métrique) externe 25 mm
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.