missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRANDTECH™ BRAND™ Plaques PCR à 96 puits à cadre rigide

Code produit. 17821242 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Or
Rouge
Transparent
Vert
Type de jupe:
Couverture totale
Semi
Profile:
Étalon
Profil bas
Volume (métrique) du puits:
0,15 mL
0,2 mL
Conditionnement:
50 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17821242

Marque: BRANDTECH™ BRAND™ 781544

Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Pour un débit d’échantillons moyen et élevé, ces plaques à 96 puits constituent une solution efficace pour la PCR et la qPCR.

  • Des cadres en polycarbonate solides garantissent une manipulation sûre dans les systèmes de pipetage semi-automatisés et automatisés et une protection optimale contre l’évaporation
  • Le cadre rigide permet l’utilisation de puits à paroi fine à partir de polypropylène vierge de qualité médicale à 100 %
  • L’épaisseur uniforme et fine des parois des puits assure un transfert rapide de la température du cycleur à l’échantillon, réduisant ainsi les durées de cycle
  • Une variété de choix de jupe garantit un bon ajustement dans les thermocycleurs courants pour un transfert de chaleur efficace
  • Différentes couleurs permettent de distinguer les étapes de flux de travail (pour la qPCR, des plaques blanches sont disponibles et reflètent de manière optimale les signaux de fluorescence)
  • La qualité des salles blanches garantit des résultats fiables, car les plaques sont produites dans des conditions de salles blanches contrôlées et répondent ainsi aux critères de pureté du niveau de qualité de la PCR BIO-CERT™ (exemptes d’ADN, de RNase, de DNase, de pyrogènes et d’inhibiteurs de PCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Code-barres Non
Propriété de liaison Untreated
Certifications/Conformité Qualité PCR BIO-CERT™
Format Étalon
Description PCR plate 96-well, Rigid Frame, PC/PP, green, full skirted, Low Profile, wells transparent, BIO-CERT™ PCR QUALITY
Array 8 x 12
Autoclavable Non autoclavable
Conditionnement Bagged
Couleur Vert
Jetable Single-use
Type de produit PCR 96-well plate
À utiliser avec (équipement) Cycleur PCR
Type de jupe Couverture totale
Matériau Polycarbonate, polypropylène, Polypropylene
Volume (métrique) du puits 0,15 mL
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Non-treated
Type de puits Rond
Profile Profil bas
Couleur du puits Transparent
Longueur (métrique) 26 cm
Largeur (métrique) 26 cm
Hauteur (métrique) 13 cm
Fit for Purpose Prêt pour la PCR
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis