missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ Agitateur à plaque chauffante magnétique RH basic 2, température ambiante à 320°C, acier inox
GREENER_CHOICE

Code produit. 10417792 Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Matériau de la plaque supérieure:
Acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
Cotisation Récupel exclue
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Code produit. 10417792

Marque: IKA™ 0003339000

Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Cotisation Récupel exclue
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Plage d’agitation : 100 à 2000 tr/min ; Forme : Rond ; Taille : 5 po de diamètre

  • Agitateur magnétique économique avec plaque chauffante en acier inoxydable
  • Circuit de sécurité fixe de 400°C
  • Moteur d’agitation à démarrage progressif
  • Agite jusqu’à 10 litres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Matériau de la plaque supérieure Acier inoxydable
Tension 230 V
Type de contrôleur Échelle 0 à 6 (vitesse)
Modèle RH basic 2
Dimensions 5 in de diamètre
Hauteur (métrique) 105 mm
max. (métrique) Température ambiante à 320°C
Température ambiante 5°C à 40°C
Fréquence 50/60 Hz
Largeur (métrique) 168 mm
Puissance 415 W
Poids (impériale) 5.3 lb.
Poids (métrique) 2,4 Kg
Type Agitateur
Forme Rond
Nbre de positions 1
Taille max. du récipient 10 L
Plage d’agitation 100 à 2 000 tr/min
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis